Proto J1180a | Bộ Cờ Lê Đảo Chiều Sae 6 Point 5 Pc | 1akr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cờ lê đảo chiều PROTO J1180A Sae 6 mũi 5 Pc | AA8WDT 1AKR3

PROTO J1180A Bộ cờ lê đảo chiều Sae 6 điểm 5 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AA8WDT phần: J1180ATham chiếu chéo: 1AKR3
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
€211.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cờ lê đảo ngược
Kết thúcđánh bóng
Đầu linh hoạtKhông
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số lượng các mảnh5
Số điểm6
Bù đắp25 Degrees
Reversing
SAE hoặc MetricSAE
Kiểu cờ lêĐảo ngược, Kết thúc hộp, Chênh lệch
Bao gồm cờ lê(6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.8
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu cờ lêKết thúcVật chấtBao gồm cờ lêSố lượng các mảnhSố điểmBù đắpReversingGiá cả
Bộ cờ lê đảo chiều PROTO J1190A Sae 12 điểm 5 Pc | AA8WDR 1AKR2 J1190ACó thể đảo ngược, kết thúc hộpđánh bóngThép1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 DegreesKhông€172.71
Bộ cờ lê đảo chiều PROTO JSBV-8S Sae 12 điểm 8 Pc | AB4BCZ 1WNC4 JSBV-8SĐảo chiều, SplineChrome đenThép hợp kim7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 Degrees€597.57
Bộ cờ lê đảo chiều PROTO J1180MA Số liệu 7 Pc | AD8QDJ 4LT82 J1180MAĐảo ngược, Kết thúc hộp, Chênh lệchđánh bóngThép(6 điểm) 7 x 8, 9 x 10, (12 điểm) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 và 1225 Degrees€294.12
Bộ cờ lê đảo chiều PROTO J1190MA Metric 6 Point 5 Pc | AD8QDM 4LT85 J1190MACó thể đảo ngược, kết thúc hộpđánh bóngThép7 x 8, 9 x 10, (12 điểm) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 DegreesKhông€161.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J1180A Bộ cờ lê đảo chiều Sae 6 điểm 5 chiếc
€211.09 /đơn vị