VESTIL CLB-7-110P Thanh giải phóng mặt bằng Polyethylene mật độ thấp không có chữ Kích thước 110 inch, màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh giải phóng mặt bằng |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 7.5 " |
Giải phóng mặt bằng | 0" |
Chiều cao | 7.5 " |
Chiều rộng bên trong | 110 " |
Chiều dài | 7.5 " |
Vật chất | Polyetylen mật độ thấp |
Chất liệu dày | 1 / 4 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 210 độ. C |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | -40 độ. C |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-clb-7-110p.pdf |
Chiều rộng | 110 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 279.4 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Tối đa Nhiệt độ. | Tối thiểu. Nhiệt độ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB-5-78L | 5.25 " | 5.25 " | 210 độ. F | -40 độ. F | 78 " | €238.92 | RFQ
| |
CLB-5-78P | 5.25 " | 5.25 " | 210 độ. C | -40 độ. C | 78 " | €234.61 | RFQ
| |
CLB-7-110L | 7.5 " | 7.5 " | 210 độ. C | -40 độ. C | 110 " | €330.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.