VESTIL CAS-65 Tùy chọn Docklever, Bộ góc lề, Kích thước Docklever 6 x 5 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ góc lề đường |
Chiều dài | 55 7 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Chiều cao sử dụng được | 24 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 50 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 74 " |
Chiều rộng | 104 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Vật chất | Chiều dài có thể sử dụng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS-610 | 115 7 / 8 " | Thép | 110 " | 104 " | €705.71 | RFQ
| |
CAS-66 | 67 7 / 8 " | Thép | 62 " | 104 " | €649.93 | RFQ
| |
CAS-68 | 91 7 / 8 " | Polystyren | 86 " | 104 ft. | €680.04 | RFQ
| |
CAS-710 | 115 7 / 8 " | Polystyren | 110 " | 116 " | €725.74 | RFQ
| |
CAS-75 | 55 7 / 8 " | Polystyren | 50 " | 116 " | €649.99 | RFQ
| |
CAS-76 | 67 7 / 8 " | Polystyren | 62 " | 116 " | €667.09 | RFQ
| |
CAS-78 | 91 7 / 8 " | Polystyren | 86 " | 116 " | €787.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.