VESTIL Kéo cắt xe đẩy CART-LP-2000-2040-DC, biên dạng thấp, 2000 Lb. Công suất, kích thước 20 x 40 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng cắt kéo |
Sạc pin bao gồm | Có |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Nylon đầy thủy tinh |
Loại bánh xe | Cứng nhắc, xoay với phanh |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài dây | 8 ft. |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Vật liệu bánh trước | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều cao | 34.25 " |
Chiều dài | 56.69 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 34.25 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 24 " |
Tối thiểu Chiều cao | 10.25 " |
Số của Caster | 4 |
Loại hoạt động | Push Button |
Bảo vệ quá tải | Có |
Chiều dài nền tảng | 40.38 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 20.38 " |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cart-lp-2000-2040-dc.pdf |
Dia Caster phía sau. | 4" |
Vật liệu bánh sau | Nylon đầy thủy tinh |
Phạm vi dịch vụ | 10 1/4 "đến 34 1/4" |
Chiều dài có thể sử dụng | 40 3 / 8 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 20 3 / 8 " |
điện áp | 12V DC |
Chiều rộng | 34.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Loại hoạt động | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Nguồn điện | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIỎ HÀNG-LP-2000-2040-FP | 63.44 " | Chân hoạt động | 40.38 " | 20.38 " | Hướng dẫn sử dụng | 34.5 " | €4,155.04 | RFQ
| |
GIỎ HÀNG-LP-2000-4242-DC | 57.94 " | Push Button | 42.38 " | 42.38 " | Không dây điện | 46.5 " | €5,840.18 | RFQ
| |
GIỎ HÀNG-LP-2000-4242-FP | 66.19 " | Chân hoạt động | 42.38 " | 42.38 " | Hướng dẫn sử dụng | 46.5 " | €4,444.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.