VESTIL BTA-05006060 Dockboard xe tải, 5000 Lb. Công suất, kích thước 60 Inch x 60 Inch, Bạc, Nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng Dock |
góc | 11 độ. |
Góc xiên | 11 độ. |
Sức chứa | 5000 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao lề đường (In.) | 2" |
Vật liệu lề đường | Nhôm |
Chiều rộng lề đường | 2 1 / 8 " |
Khoảng cách từ Bend đến Edge | 9" |
Khoảng cách từ chân đến cạnh | 12 " |
Chất liệu ván trượt | Nhôm |
Loại cạnh | Vát |
Được trang bị | Chân khóa nhôm hàn |
Chiều cao | 15.44 " |
Chênh lệch chiều cao | 10 " |
Chiều dài | 60 " |
Tải trọng | 5000 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
Chiều cao tổng thể | 15.4375 " |
Chiều dài tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 60 " |
Độ dày tấm | 5 / 16 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-bta-05006060.pdf |
Loại bề mặt | Tấm kim cương nâng |
Chiều dài có thể sử dụng | 59 3 / 4 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 55 1 / 4 " |
Chiều rộng | 60 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng lề đường | Chiều cao | Chênh lệch chiều cao | Chiều dài | Độ dày tấm | Chiều dài có thể sử dụng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-05006030 | 2 1 / 8 " | 11 " | 4" | 30 " | 1 / 4 " | 30 " | 60 " | €1,262.48 | ||
BTA-05005430 | - | 11 " | - | 30 " | 1 / 4 " | 30 " | 54 " | €982.15 | ||
BTA-05005436 | - | 11 " | - | 36 " | 1 / 4 " | 36 " | 54 " | €1,144.00 | ||
BTA-05005442 | - | 11 " | - | 42 " | 5 / 16 " | 42 " | 54 " | €1,305.74 | ||
BTA-05005448 | - | 11 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | €1,471.78 | ||
BTA-05005454 | 2 1 / 8 " | 13 " | 8.5 " | 54 " | 5 / 16 " | 54 " | 54 " | €1,705.10 | ||
BTA-05005460 | - | 15.44 " | - | 60 " | 5 / 16 " | 59.75 " | 54 " | €1,851.21 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.