Vestil Bs-12 | Thang máy chạy bằng điện cân bằng, kích thước 118 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Thang máy cân bằng BS-12, kích thước 118 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7MTE phần: BS-12
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
€42.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDừng đệm đùn
Neo Bolt Dia.3 / 8 "
Loại neoĐầu phẳng
Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 16"
MàuĐen
Chiều cao1.25 "
Chiều dài12 "
Vật chấtCao su
Đơn vị đo lườngMỖI
Gắn lỗ Dia.3 / 8 "
Số lượng bu lông neo2
Độ sâu tổng thể12 "
Kích cỡ gói1
Chiều dài tấm đệm12 "
Chất liệu padCao su
Chiều rộng đệm5.5 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-bs-12.pdf
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)3.49
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)13.02
Mã HS4016940000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 1Chiều dàiChiều dài tấm đệmGiá cả
Cân bằng máy xếp chồng VESTIL BS-18, 1100 Lb. Công suất, kích thước 62 inch | AG7MTF BS-1812 "18 "18 "€47.04
Xe xếp có thể điều chỉnh VESTIL BS-24, có nâng điện, Kích thước 118 inch | AG7MTG BS-2418 "24 "24 "€57.08
Xe nâng cố định VESTIL BS-36, có tay nâng trợ lực, kích thước 118 inch | AG7MTH BS-3630 "36 "36 "€71.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Thang máy cân bằng BS-12, kích thước 118 inch
€42.90 /đơn vị