Vestil Bnw-p | Cờ lê Bung Nut bằng nylon nguyên khối không phát ra tia lửa | 5wah0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL BNW-P Cờ lê trống nylon đặc không phát ra tia lửa Bung Nut | AE6ZNE 5WAH0

VESTIL Cờ lê đai ốc Bung Nut bằng nylon đặc không phát ra tia lửa BNW-P

Trong kho
Khoản mục: AE6ZNE phần: BNW-PTham chiếu chéo: 5WAH0
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
€38.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê Bung trống
Màuđỏ
Độ sâu40.12 "
phù hợpHầu hết các phích cắm trống bằng nhựa và thép
HandleSảnh
Xử lý Chiều dài8"
Chiều cao1.88 "
Chiều dài10 "
Vật chấtNylon
Không đánh lửa
Độ sâu tổng thể40.12 "
Chiều cao tổng thể1.875 "
Chiều dài tổng thể9.88 "
Chiều rộng tổng thể1.8438 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-bnw-p.pdf
UPC691215075817
Chiều rộng1.84 "
Mở cờ lê1 1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuXử lý Chiều dàiChiều caoVật chấtChiều rộngMở cờ lêGiá cả
VESTIL BNW-IW Thép đúc kẽm đánh bóng Cờ lê tay góc Bung Nut | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWGói Bạc13 "-4.75 "Thép đúc3.5 "-€64.72
Cờ lê đai ốc Bung Nut hợp kim đồng VESTIL BNW-BW | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWGói Đồng13 "-4.75 "Hợp kim đồng4"-€170.57
Cờ lê đai ốc Bung Nut hợp kim đồng VESTIL BNW-BX-W | AB9ZJP 2GWZ6 BNW-BX-WGói Đồng12 "-3.75 "Hợp kim đồng2"-€87.64
VESTIL BNW-A Cờ lê trống không đánh lửa bằng nhôm Bung Nut | AG7MLH BNW-AGói Bạc10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Nhôm đúc1.75 "1 1 / 2 "€32.05
VESTIL BNW-IX-W Thép đúc kẽm đánh bóng Tay thẳng Trống Bung Nut Cờ lê | AG7MLJ BNW-IX-WGói Bạc12 "7 1 / 2 "5"Thép đúc3.5 "1 1 / 2 "€54.96
Cờ lê đai ốc trống Bung Nut bằng thép không gỉ VESTIL BNW-SS-W | AG8HMB BNW-SS-WGói Bạc12 "-5"Thép không gỉ3.5 "-€103.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cờ lê đai ốc Bung Nut bằng nylon đặc không phát ra tia lửa BNW-P
€38.48 /đơn vị