Vestil Bnw-bx-w | Cờ lê trống Bung Nut hợp kim đồng không đánh lửa | 2gwz6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Cờ lê đai ốc Bung Nut bằng hợp kim đồng BNW-BX-W

Trong kho
Khoản mục: AB9ZJP phần: BNW-BX-WTham chiếu chéo: 2GWZ6
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
€87.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê Bung trống
Búng Lỗ Địa.2 ", 3/4"
MàuGói Đồng
Độ sâu12 "
phù hợpPhích cắm và trống công nghiệp
HandleSảnh
Chiều cao3.75 "
Chiều dài12 "
Vật chấtHợp kim đồng
Không đánh lửa
Độ sâu tổng thể12 "
Chiều cao tổng thể3.75 "
Chiều dài tổng thể12 "
Chiều rộng tổng thể2"
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-bnw-bx-w.pdf
UPC691215004732
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8204110060
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuXử lý Chiều dàiChiều caoVật chấtChiều rộngMở cờ lêGiá cả
VESTIL BNW-IW Thép đúc kẽm đánh bóng Cờ lê tay góc Bung Nut | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWGói Bạc13 "-4.75 "Thép đúc3.5 "-€64.72
Cờ lê đai ốc Bung Nut hợp kim đồng VESTIL BNW-BW | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWGói Đồng13 "-4.75 "Hợp kim đồng4"-€170.57
VESTIL BNW-P Cờ lê trống nylon đặc không phát ra tia lửa Bung Nut | AE6ZNE 5WAH0 BNW-Pđỏ40.12 "8"1.88 "Nylon1.84 "1 1 / 4 "€38.48
VESTIL BNW-A Cờ lê trống không đánh lửa bằng nhôm Bung Nut | AG7MLH BNW-AGói Bạc10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Nhôm đúc1.75 "1 1 / 2 "€32.05
VESTIL BNW-IX-W Thép đúc kẽm đánh bóng Tay thẳng Trống Bung Nut Cờ lê | AG7MLJ BNW-IX-WGói Bạc12 "7 1 / 2 "5"Thép đúc3.5 "1 1 / 2 "€54.96
Cờ lê đai ốc trống Bung Nut bằng thép không gỉ VESTIL BNW-SS-W | AG8HMB BNW-SS-WGói Bạc12 "-5"Thép không gỉ3.5 "-€103.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cờ lê đai ốc Bung Nut bằng hợp kim đồng BNW-BX-W
€87.64 /đơn vị