VESTIL Đoạn đường dốc đi bộ AWR-G-28-16A-HR có thanh ray, tay cầm bằng nhôm, kích thước 29.38 x 191 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đi bộ đường dốc |
Công suất với xe đẩy 2 bánh | 1,000 lbs. |
Công suất với xe đẩy 4 bánh | 1,000 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao lề đường (In.) | 2" |
Loại sàn | Thanh chống tay cầm |
Độ sâu | 190 3 / 4 " |
Khoảng cách giữa các lề đường | 29 3 / 8 " |
Màu lan can | Gói Bạc |
Chiều cao lan can | 40 1 / 4 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Chiều cao | 45 1 / 3 " |
Chiều cao | 6 "thành 62" |
Bao gồm | 4 chốt trên tay vịn |
Kiểu cài đặt | Bu lông vào |
Chiều dài | 16 ft. |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Chiều cao | 62 " |
Đường sắt giữa | 18 7 / 16 " |
Chiều cao giữa đường ray | 18 4 / 9 " |
Tối thiểu Chiều cao | 6" |
Số lượng tay vịn | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-awr-g-28-16a-hr.pdf |
Chiều cao lan can | 40 1 / 4 " |
Vật liệu khung dốc | Nhôm |
Vật liệu lưới dốc | Nhôm |
lề đường an toàn | 2" |
Chiều dài có thể sử dụng | 190 3 / 4 " |
Chiều dài đường sắt có thể sử dụng | 170 5 / 16 " |
Độ dài đoạn đường nối có thể sử dụng | 190 3 / 4 " |
Chiều rộng đoạn đường nối có thể sử dụng | 26 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 26 " |
Chiều rộng | 29 3 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Chiều cao | Công suất với xe đẩy 2 bánh | Công suất với xe đẩy 4 bánh | Số lượng tay vịn | Chiều dài có thể sử dụng | Chiều dài đường sắt có thể sử dụng | Độ dài đoạn đường nối có thể sử dụng | Chiều rộng đoạn đường nối có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-G-28-10A-HR | 38 " | 1,500 lbs. | 2,200 lbs. | 2 | 120 1 / 4 " | 96 " | 120 1 / 4 " | 26 " | €2,184.82 | RFQ
| |
AWR-G-28-12A-HR | 46 " | 1,400 lbs. | 1,900 lbs. | 4 | 143 3 / 4 " | 122 5 / 16 " | 143 3 / 4 " | 26 " | €2,976.54 | RFQ
| |
AWR-G-28-14A-HR | 56 " | 1,200 lbs. | 1,600 lbs. | 4 | 167 1 / 4 " | 146 5 / 16 " | 167 1 / 4 " | 26 " | €3,171.29 | RFQ
| |
AWR-G-28-6A-HR | 21 " | 2000 lbs. | 2,800 lbs. | 2 | 73 1 / 4 " | 48 " | 73 1 / 4 " | 26 " | €1,613.54 | RFQ
| |
AWR-G-28-7A-HR | 25 " | 1,800 lbs. | 2,800 lbs. | 2 | 85 " | 60 " | 85 " | 26 " | €1,782.54 | RFQ
| |
AWR-G-28-8A-HR | 29 " | 1,650 lbs. | 2,500 lbs. | 2 | 96 3 / 4 " | 72 " | 96 3 / 4 " | 26 " | €1,934.20 | RFQ
| |
AWR-G-28-9A-HR | 33 " | 1,600 lbs. | 2,500 lbs. | 2 | 108 1 / 2 " | 84 " | 108 1 / 2 " | 26 " | €2,048.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.