Air King 9146 | Quạt Bàn Không OSC 6 Inch 2-spd 120v | 4c796 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quạt Bàn AIR KING 9146 Non-osc 6 Inch 2-spd 120v | AD6WJX 4C796

AIR KING Quạt bàn 9146 Non-osc 6 inch 2-spd 120v

Trong kho
Khoản mục: AD6WJX phần: 9146Tham chiếu chéo: 4C796
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
€43.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt bàn
Air Flow190 / 90 cfm
amps0.19/0.14
Loại mangSleeve
Lưỡi Dia.6"
Vật liệu lưỡipolypropylene
Kích thước dây dẫn18 AWG
Chiều dài dây6ft.
Vật liệu bảo vệThép, nhựa
Chiều cao9.375 "
Hz60
Chiều dài6.125 "
Cấu hình phích cắm NEMA5-15P
Số lượng Blades3
Số lượng dây dẫn3
Số tốc độ2
Dao động / Không dao độngKhông dao động
RPM2020/1740
điện áp120V
Watts12/9
Chiều rộng7.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8414519090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao động / Không dao độngAir FlowampsRPMWattsChiều rộngLưỡi Dia.Vật liệu bảo vệGiá cả
Quạt Bàn AIR KING 9154 Dao Động Đường Kính 9 Tấc 2 Tốc Độ 120v | AD6WGN 4C523 9154Dao động490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Thép€83.45
Quạt Bàn AIR KING 9102 Dao Động Đường Kính 12 Inch 3 Tốc Độ 120v | AD7AUL 4DA35 9102Dao động930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Thép€91.13
Quạt Bàn AIR KING 9106 Dao Động Đường Kính 16 Inch 3 Tốc Độ 120v | AD7AUM 4DA36 9106Dao động1710/1500/1330 cfm0.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "Thép€115.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR KING Quạt bàn 9146 Non-osc 6 inch 2-spd 120v
€43.38 /đơn vị