3m 8902 | Băng Phim Polyester Xanh 1-1/2" X 10 Yd | 45k163 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng Phim 3M 8902 Polyester Xanh 1-1/2 Inch x 10 yd | AD6JVF 45K163

3M 8902 Băng Phim Polyester Xanh 1-1/2 Inch x 10 yd

Trong kho
Khoản mục: AD6JVF phần: 8902Tham chiếu chéo: 45K163
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
€60.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng phim
Cường độ bám dính37 oz./in.
Dínhsilicone
MàuMàu xanh da trời
Chiều dài10yd.
Vật chấtPolyester
Hiệu suất Temp.40 độ đến 400 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Độ bền kéo46 lb./in.
bề dầy3.5tr.
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtHiệu suất Temp.bề dầyChiều rộngGiá cả
Băng Phim 3M 8902 Polyester Xanh 1 Inch x 72yd, 36 Pk | AB9HRR 2DEG9 890272yd.Polyester không mỏngLên đến 400 độ F3.4tr.1"€3,347.02
Băng keo 3M 8902 Polyester Blue 1 inch x 10 yard | AD6JVC 45K160 890210yd.Polyester40 độ đến 400 độ F3.5tr.1"€39.53
Băng keo 3M 8902 Polyester Blue 2 inch x 10 yard | AD6JVD 45K161 890210yd.Polyester40 độ đến 400 độ F3.5tr.2"€62.75
Băng keo 3M 8902 Polyester Blue 4 inch x 10 yard | AD6JVE 45K162 890210yd.Polyester40 độ đến 400 độ F3.5tr.4"€138.46
Băng Phim 3M 8902 Polyester Xanh 1/2 Inch x 10 yd | AD6JVG 45K164 890210yd.Polyester40 độ đến 400 độ F3.5tr.1 / 2 "€20.65
Băng Phim 3M 8902 Polyester Xanh 3/4 Inch x 10 yd | AD6JVH 45K165 890210yd.Polyester40 độ đến 400 độ F3.5tr.3 / 4 "€32.71
Băng Phim 3M 8902 Polyester Xanh 3/8 Inch x 10 yd | AD6JVJ 45K166 890210yd.Polyester40 độ đến 400 độ F3.5tr.3 / 8 "€16.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 8902 Băng Phim Polyester Xanh 1-1/2 Inch x 10 yd
€60.20 /đơn vị