VESTIL AWR-G-28-12A-WH Đường dốc đi bộ có tay cầm, nhôm, kích thước 144 x 28 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đi bộ đường dốc |
Công suất với xe đẩy 2 bánh | 1400 lbs. |
Công suất với xe đẩy 4 bánh | 1900 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao lề đường (In.) | 2" |
Loại sàn | Thanh chống tay cầm |
Độ sâu | 143 3 / 4 " |
Khoảng cách giữa các lề đường | 41 5 / 8 " |
Chiều cao | 14 1 / 4 " |
Chiều cao | 17 1/4 "đến 46" |
Bao gồm | Dây giữ an toàn |
Chiều dài | 12 ft. |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Chiều cao | 46 " |
Tối thiểu Chiều cao | 17 1 / 4 " |
Số lượng bánh xe | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-awr-g-28-12a-wh.pdf |
Vật liệu khung dốc | Nhôm |
Vật liệu lưới dốc | Nhôm |
lề đường an toàn | 2" |
Chiều dài có thể sử dụng | 143 3 / 4 " |
Độ dài đoạn đường nối có thể sử dụng | 143 3 / 4 " |
Chiều rộng đoạn đường nối có thể sử dụng | 26 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 26 " |
Đường kính bánh xe. | 10 " |
Loại bánh xe | Bán khí nén |
Chiều rộng | 41 5 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài có thể sử dụng | Công suất với xe đẩy 2 bánh | Công suất với xe đẩy 4 bánh | Độ dài đoạn đường nối có thể sử dụng | Chiều rộng | Độ sâu | Khoảng cách giữa các lề đường | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-G-28-10A-WH | 120 1 / 4 " | 1500 lbs. | 2200 lbs. | 120 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 120 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 18 7/8 "đến 38" | €2,014.49 | RFQ
| |
AWR-G-28-14A-WH | 167 1 / 4 " | 1200 lbs. | 1600 lbs. | 167 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 167 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 16 5/16 "đến 56" | €2,469.68 | RFQ
| |
AWR-G-28-16A-WH | 190 3 / 4 " | 1000 lbs. | 1000 lbs. | 190 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 190 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 15 11/16 "đến 62" | €2,738.97 | RFQ
| |
AWR-G-38-10A-WH | 120 1 / 4 " | 1500 lbs. | 2200 lbs. | 120 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 120 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 18 7/8 "đến 38" | €2,396.83 | RFQ
| |
AWR-G-38-12A-WH | 143 3 / 4 " | 1400 lbs. | 1900 lbs. | 143 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 143 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 17 1/4 "đến 46" | €2,599.97 | RFQ
| |
AWR-G-38-14A-WH | 167 1 / 4 " | 1200 lbs. | 1600 lbs. | 167 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 167 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 16 5/16 "đến 56" | €2,849.22 | RFQ
| |
AWR-G-38-16A-WH | 190 3 / 4 " | 1000 lbs. | 1000 lbs. | 190 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 190 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 15 11/16 "đến 62" | €3,172.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.