VESTIL ATS-9-56-HDG Cầu thang thay thế, mạ kẽm, Bước 56 độ, Kích thước 9 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lốp cầu thang |
Sức chứa | 350 lbs. |
Chiều dài chuỗi | 3 / 16 " |
Góc leo | 56 độ. |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 40.12 " |
Khoảng cách giữa các bước | 7.187 " |
thiết kế lan can | Lan can cố định |
Chiều cao lan can | 18 5 / 8 " |
Vật liệu lan can | Thép |
Chiều cao | 150.25 " |
Bao gồm | Chuỗi an toàn |
Vật chất | Thép |
Số bước | 15 |
Chiều dài tổng thể | 81.63 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ats-9-56-hdg.pdf |
Chiều sâu bước | 10 1 / 2 " |
Vật liệu bước | Thép |
khoảng cách bước | 7 3 / 16 " |
Bước rộng | 9 1 / 8 " |
Độ sâu bước trên cùng | 9 3 / 4 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 107 3 / 4 " |
Chiều rộng bước trên cùng | 23 5 / 8 " |
Chiều rộng | 23.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | khoảng cách bước | Góc leo | Màu | Bước rộng | Chiều cao lan can | Chiều cao | Mục | Số bước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-7-56 | 7" | 56 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 18.63 " | 126.75 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 12 | €3,004.52 | RFQ
| |
ATS-8-56 | 7 3 / 8 " | 56 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 18.63 " | 138.25 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 13 | €3,324.29 | RFQ
| |
ATS-9-56 | 7 3 / 16 " | 56 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 18.63 " | 150.25 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 15 | €3,123.49 | RFQ
| |
ATS-10-56 | 7 1 / 2 " | 56 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 18.63 " | 162.38 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 16 | €3,325.11 | RFQ
| |
ATS-7-68 | 7" | 68 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 125.88 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 12 | €2,540.07 | RFQ
| |
ATS-8-68 | 7 3 / 8 " | 68 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 137.75 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 13 | €2,865.00 | RFQ
| |
ATS-9-68 | 7 3 / 16 " | 68 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 149.63 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 15 | €3,134.41 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.