Van một chiều lò xo DAYTON
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Chiều dài | Vật chất | Tối đa Nhiệt độ. | Chiều cao tổng thể | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RG67 | FIPT | 6.375 " | PVC | 120 độ F | 3 13 / 64 " | 1.25 " | 3 13 / 64 " | €63.35 | |
A | 4RG68 | FIPT | 6.75 " | PVC | 120 độ F | 3 13 / 64 " | 1.5 " | 3 13 / 64 " | €71.22 | |
A | 4RG69 | FIPT | 7 15 / 16 " | PVC | 120 độ F | 4 1 / 16 " | 2" | 4 1 / 16 " | €166.22 | |
A | 4RG65 | FIPT | 4.593 | PVC | 120 độ F | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | €52.82 | |
A | 4RG66 | FIPT | 5.75 " | PVC | 120 độ F | 2 5 / 16 " | 1" | 2 5 / 16 " | €140.07 | |
A | 4RG64 | FNPT | 4 13 / 32 " | PVC | 120 độ F | 1.75 " | 1 / 2 " | 1.75 " | €107.28 | |
B | 4RK70 | MNPT x FNPT | - | Sắt dễ uốn | 180 độ F | - | 3" | - | €368.85 | |
B | 4RK71 | MNPT x FNPT | - | Sắt dễ uốn | 180 độ F | - | 2" | - | €182.78 | |
C | 4RG72 | Trượt | 5.75 " | PVC | 120 độ F | 2 5 / 16 " | 1" | 2 5 / 16 " | €55.81 | |
C | 4RG74 | Trượt | 6.75 " | PVC | 120 độ F | 3 13 / 64 " | 1.5 " | 3 13 / 64 " | €71.02 | |
C | 4RG70 | Trượt | 4 13 / 32 " | PVC | 120 độ F | 1.75 " | 1 / 2 " | 1.75 " | €45.03 | |
C | 4RG71 | Trượt | 4.593 | PVC | 120 độ F | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | €49.94 | |
C | 4RG73 | Trượt | 6.375 " | PVC | 120 độ F | 3 13 / 64 " | 1.25 " | 3 13 / 64 " | €70.02 | |
C | 4RG75 | Trượt | 7 15 / 16 " | PVC | 120 độ F | 4 1 / 16 " | 2" | 4 1 / 16 " | €94.61 |
Van kiểm tra mùa xuân
Van một chiều lò xo Dayton ngăn dòng chảy ngược vào đường nước thải, đường xử lý bể phốt, trạm nâng nước thải và hệ thống vòi phun. Chúng được sử dụng với màng bơm, piston & bơm định lượng, và có cấu trúc PVC / gang dẻo để tăng độ bền cơ học. Chúng được tích hợp con dấu Buna-N để chống lại cồn, dầu gốc dầu mỏ & mỡ silicon; và có khả năng chịu nhiệt độ chất lỏng lên đến 180 độ F.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đèn pin cầm tay
- Động cơ ba pha hệ mét
- Trung tâm khớp nối linh hoạt
- Thẻ trống
- Máy nén điều hòa không khí
- Masonry
- Máy khoan điện
- Thiết bị và Máy rút băng đóng gói
- Hệ thống điều khiển và điều khiển ánh sáng
- An toàn giao thông
- JOHN GUEST Giảm khuỷu tay, 90 độ
- APPROVED VENDOR Bộ trọng lượng hiệu chuẩn
- SPEEDAIRE Xi lanh khí NFPA tác động kép, Giá đỡ NFPA MX5/MS4, Đường kính lỗ khoan 4"
- BANJO FITTINGS Van hội
- COOPER B-LINE Bộ lọc
- COOPER B-LINE B598-62 Sê-ri Tấm tiếp hợp Z hai lỗ
- WATTS Van giảm áp và nhiệt độ LF100XL
- APPROVED VENDOR Kẹp
- SCHNEIDER ELECTRIC Nút ấn dừng khẩn cấp
- ENERPAC Bộ dụng cụ RollBar