Dayton 4rg71 | Van một chiều lò xo Pvc 3/4 inch trượt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4RG71 Van một chiều lò xo Pvc 3/4 inch Trượt | AD9FKD

DAYTON Van kiểm tra lò xo 4RG71 Pvc 3/4 inch Trượt

Trong kho
Mặt hàng: AD9FKD phần: 4RG71
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
€49.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra lò xo
Kiểu kết nốiTrượt
Chiều dài4.593
Vật chấtPVC
Tối đa Nhiệt độ.120 độ F
Chiều cao tổng thể1.75 "
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
Kích thước máy3 / 4 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiVật chấtTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
DAYTON 4RG64 Van một chiều lò xo Pvc 1/2 inch Fnpt | AD9FJW 4RG64FNPT4 13 / 32 "PVC120 độ F1.75 "1 / 2 "1.75 "€107.28
DAYTON 4RG65 Van một chiều lò xo Pvc 3/4 inch Fipt | AD9FJX 4RG65FIPT4.593PVC120 độ F1.75 "3 / 4 "1.75 "€52.82
DAYTON 4RG66 Van một chiều lò xo Pvc 1 inch Fipt | AD9FJY 4RG66FIPT5.75 "PVC120 độ F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€140.07
DAYTON 4RG67 Van một chiều lò xo Pvc 1-1 / 4 Inch | AD9FJZ 4RG67FIPT6.375 "PVC120 độ F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "€63.35
DAYTON 4RG68 Van một chiều lò xo Pvc 1-1 / 2 Inch | AD9FKA 4RG68FIPT6.75 "PVC120 độ F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "€71.22
DAYTON 4RG69 Van một chiều lò xo Pvc 2 inch Fipt | AD9FKB 4RG69FIPT7 15 / 16 "PVC120 độ F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "€166.22
DAYTON 4RG70 Van một chiều lò xo Pvc 1/2 inch Slip | AD9FKC 4RG70Trượt4 13 / 32 "PVC120 độ F1.75 "1 / 2 "1.75 "€45.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van kiểm tra lò xo 4RG71 Pvc 3/4 inch Trượt
€49.94 /đơn vị