VESTIL Xe nâng tay AHTD-3036, 800 Lb. Công suất, kích thước 30 x 36 inch, Bạc, Nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng Dock |
góc | 12 độ. |
Góc xiên | 12 độ. |
Sức chứa | 800 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Khoảng cách từ Bend đến Edge | 6" |
Chất liệu ván trượt | Nhôm |
Chiều cao | 7.19 " |
Chênh lệch chiều cao | 5" |
Chiều dài | 35.88 " |
Tải trọng | 800 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
Chiều cao tổng thể | 7.1875 " |
Chiều dài tổng thể | 35.875 " |
Chiều rộng tổng thể | 31.25 " |
Độ dày tấm | 3 / 16 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ahtd-3036.pdf |
Chiều dài có thể sử dụng | 35 7 / 8 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 28 " |
Chiều rộng | 31.25 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chênh lệch chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều dài có thể sử dụng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTD-3660 | 13.19 " | 10 " | Bảng Dock Xe tải tay | 59.88 " | 59 7 / 8 " | 37.25 " | €1,115.09 | ||
AHTD-3648 | 10.19 " | 7" | Bảng Dock Xe tải tay | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 37.25 " | €785.95 | ||
AHTD-3672 | 16.13 " | 13 " | Bảng Dock Xe tải tay | 71.88 " | 71 7 / 8 " | 37.25 " | €1,119.57 | RFQ
| |
AHTD-3696 | 19.13 " | 19 " | Bảng Dock Xe tải tay | 95.88 " | 95 7 / 8 " | 37.25 " | €1,653.56 | RFQ
| |
AHTD-3048 | 10.19 " | 7" | Bảng Dock Xe tải tay | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 31.25 " | €702.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.