VESTIL Cản trước 1024-6, nhiều lớp, kích thước 6 x 21 x 10 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dock bội thu |
Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 1 | 24 " |
Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 2 | 5.5 " |
Đường kính lỗ bu lông. (Trong.) | 13 / 16 " |
Màu | Đen |
Chiều cao | 10 " |
Chiều cao cán | 10 " |
Chiều rộng cán | 20 1 / 4 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | cao su gia cường vải |
Gắn lỗ Dia. | 13 / 16 " |
Số lỗ | 4 |
Số lượng lỗ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 6" |
Kích cỡ gói | 1 |
Chiều dài tấm đệm | 6" |
Chất liệu pad | cao su gia cường vải |
Chiều rộng đệm | 20.25 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-1024-6.pdf |
Chiếu | 6" |
Vật liệu que | Thép |
Đường kính thanh giằng | 3 / 4 " |
Chiều rộng | 26.25 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tấm đệm | Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 1 | Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 2 | Chiều rộng đệm | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014-4.5 | 4.5 " | 14 " | 6" | 10 " | 14.25 " | 10 " | 4.5 " | cao su gia cường vải | €107.30 | ||
1012-4.5 | 4.5 " | 12 " | 6" | 8" | 14.25 " | 10 " | 4.5 " | cao su gia cường vải | €70.08 | ||
1014-4.5F | 4.5 " | 6" | 14 " | 10 " | 14.12 " | 10 " | 4.5 " | cao su gia cường vải | €94.37 | ||
1014-6 | 6" | 14 " | 5.5 " | 10.25 " | 16.25 " | 10 " | 6" | cao su gia cường vải | €109.03 | ||
1018-4.5 | 4.5 " | 18 " | 6" | 14 " | 20.25 " | 10 " | 4.5 " | cao su gia cường vải | €94.48 | ||
1018-6 | 6" | 18 " | 5.5 " | 14.25 " | 20.25 " | 10 " | 6" | cao su gia cường vải | €131.65 | ||
1024-4.5 | 4.5 " | 24 " | 6" | 20 " | 26.25 " | 10 " | 4.5 " | cao su gia cường vải | €114.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.