Velvac 37315 | Vành Đai 16 - 14 Awg Pk10 | 21dg72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELVAC 37315 Thiết bị đầu cuối vòng 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNQ 21DG72

VELVAC 37315 Thiết bị đầu cuối vòng 16 - 14 Awg Pk10

Trong kho
Khoản mục: AF7HNQ phần: 37315Tham chiếu chéo: 21DG72
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
€15.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtThu nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.90 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.47 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cách nhiệtChiều dài tổng thểKích thước đinh tánGiá cả
Thiết bị đầu cuối vòng VELVAC 3131M 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HMP21DG46 3131MPolyolefin1.15 "# 6, # 8 và # 10€14.06
VELVAC 37313 Thiết bị đầu cuối vòng 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNN 21DG70 37313Thu nhiệt1.3 "#8€14.87
VELVAC 37314 Thiết bị đầu cuối vòng 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNP 21DG71 37314Thu nhiệt1.35 "#10€15.12
VELVAC 37316 Thiết bị đầu cuối vòng 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNR 21DG73 37316Thu nhiệt1.42 "5 / 16 "€14.63
VELVAC 37317 Thiết bị đầu cuối vòng 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNT 21DG74 37317Thu nhiệt1.5 "3 / 8 "€14.91
VELVAC 30312 Thiết bị đầu cuối vòng 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPX 21DH02 30312Nylon / Polyolefin1.35 "#6€16.26
VELVAC 30314 Thiết bị đầu cuối vòng 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPY 21DH03 30314Nylon / Polyolefin1.35 "#10€11.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 37315 Thiết bị đầu cuối vòng 16 - 14 Awg Pk10
€15.28 /đơn vị