Velvac 30169 | Đạn Co Nhiệt Nam 22 - 18 Awg Pk10 | 21dg97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đạn co nhiệt nam VELVAC 30169 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPT 21DG97

VELVAC 30169 Nam Heat Shrink Bullet 22 - 18 Awg Pk10

Trong kho
Khoản mục: AF7HPT phần: 30169Tham chiếu chéo: 21DG97
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
€19.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.062 "
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtNylon / Polyolefin co nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.90 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.35 "
Đường mayHàn
Kích thước tab0.020 "x 0.187"
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuMụcChiều dài tổng thểKích thước tabPhạm vi dâyGiá cả
Đạn co nhiệt nữ VELVAC 30179 22-18 Awg Pk10 | AF7HPU 21DG98 301790.062 "đỏNgắt kết nối Bullet Female1.48 "0.156 "22 đến 18 AWG€19.18
Đạn co nhiệt nam VELVAC 30369 Blue Pk 10 | AF7HQD 21DH08 303690.097 "Màu xanh da trờiNgắt kết nối Bullet Male1.35 "0.156 "16 đến 14 AWG€17.23
VELVAC 30379 Viên Đạn Co Nhiệt Nữ Xanh Pk 10 | AF7HQE 21DH09 303790.097 "Màu xanh da trờiNgắt kết nối Bullet Female1.42 "0.156 "16 đến 14 AWG€18.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 30169 Nam Heat Shrink Bullet 22 - 18 Awg Pk10
€19.01 /đơn vị