Velvac 30369 | Viên Đạn Nhiệt Nam Xanh Pk 10 | 21h08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đạn co nhiệt nam VELVAC 30369 Blue Pk 10 | AF7HQD 21DH08

VELVAC 30369 Viên Đạn Nhiệt Nam Xanh Pk 10

Trong kho
Vật phẩm: AF7HQD phần: 30369Tham chiếu chéo: 21DH08
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
€17.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối Bullet Male
Thùng Bên trong Dia.0.097 "
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtNylon / Polyolefin co nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.90 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.35 "
Đường mayHàn
Kích thước tab0.156 "
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuMụcChiều dài tổng thểKích thước tabPhạm vi dâyGiá cả
Đạn co nhiệt nam VELVAC 30169 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPT 21DG97 301690.062 "đỏNgắt kết nối nam1.35 "0.020 "x 0.187"22 đến 18 AWG€19.01
Đạn co nhiệt nữ VELVAC 30179 22-18 Awg Pk10 | AF7HPU 21DG98 301790.062 "đỏNgắt kết nối Bullet Female1.48 "0.156 "22 đến 18 AWG€19.18
VELVAC 30379 Viên Đạn Co Nhiệt Nữ Xanh Pk 10 | AF7HQE 21DH09 303790.097 "Màu xanh da trờiNgắt kết nối Bullet Female1.42 "0.156 "16 đến 14 AWG€18.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 30369 Viên Đạn Nhiệt Nam Xanh Pk 10
€17.23 /đơn vị