VAUGHAN BC14 Kéo Nail Kiểu Nhật Màu Xanh Thép 14 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dụng cụ kéo móng tay |
Màu | Màu xanh da trời |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 14 " |
Chiều rộng tổng thể | 3" |
Danh mục phụ Pry Bar | Kéo móng tay |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
bề dầy | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.73 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Mục | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Tether có thể | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC12 | Đen | Kéo móng tay kiểu Nhật | 11.5 " | 3" | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | 3 / 4 " | €34.03 | ||
BC8 | Đen | Kéo móng tay kiểu Nhật | 7.875 " | 2" | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | 1 / 2 " | €21.85 | ||
BC10 | Màu xanh da trời | Dụng cụ kéo móng tay | 10 " | 3" | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | 1" | €32.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.