Vaughan Bc10 | Dụng cụ kéo móng tay Dụng cụ kéo móng tay dài 10 inch | 21xu31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy kéo móng tay VAUGHAN BC10 Máy kéo móng tay dài 10 inch | AG9RJK 21XU31

VAUGHAN Dụng cụ kéo móng BC10 Dụng cụ kéo móng dài 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9RJK phần: BC10Tham chiếu chéo: 21XU31
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
€32.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDụng cụ kéo móng tay
MàuMàu xanh da trời
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể10 "
Chiều rộng tổng thể3"
Danh mục phụ Pry BarKéo móng tay
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
bề dầy1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểTether có thểbề dầyGiá cả
Máy Kéo Móng VAUGHAN BC12 Kiểu Nhật 11-1 / 2 In | AE8CYG 6CLR8 BC12ĐenKéo móng tay kiểu Nhật11.5 "3"Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 4 "€34.03
Máy Kéo Móng VAUGHAN BC8 Kiểu Nhật 7-7 / 8 In | AE8CYH 6CLR9 BC8ĐenKéo móng tay kiểu Nhật7.875 "2"Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 2 "€21.85
VAUGHAN BC14 Kéo Móng Tay Kiểu Nhật Màu Xanh Thép 14 inch | AG9RJL 21XU32 BC14Màu xanh da trờiDụng cụ kéo móng tay14 "3"Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1"-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VAUGHAN Dụng cụ kéo móng BC10 Dụng cụ kéo móng dài 10 inch
€32.34 /đơn vị