VAUGHAN 179-03 Thăm dò chọn thép 22 ounce
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lựa chọn thăm dò |
Lưỡi (1) Chiều rộng | 1" |
Đối mặt | Mịn |
Handle | Thép |
Trưởng Chiều dài | 7 1 / 3 " |
Vật liệu đầu | Thép |
Trọng lượng đầu | 22 oz. |
Chiều dài tổng thể | 13 " |
Kiểu | Tìm kiếm ứng viên tiềm năng |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 32.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.8 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.