DAYTON Đèn báo dạng tròn, LED, 24V AC/DC, Dòng định mức 12mA
Phong cách | Mô hình | Màu | Kết nối điện | Đánh giá IP | Vật chất | Bảng điều khiển độ dày | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY74 | màu xanh lá | Tab 0.110 " | 40, Với con dấu 65 | Thân nylon với ống kính polycarbonate và đai ốc bằng đồng thau | 0.024 "thành 0.055" | 8mm lắp Dia. | €22.60 | |
B | 22NY44 | đỏ | Dây dẫn 6 " | 40 | Thân nylon với thấu kính polycarbonate và gờ bằng thép không gỉ | 0.030 "thành 0.093" | 1/2 "Gắn Dia. | €10.32 | |
C | 22NY75 | đỏ | Tab 0.110 " | 40, Với con dấu 65 | Thân nylon với ống kính polycarbonate và đai ốc bằng đồng thau | 0.024 "thành 0.055" | 8mm lắp Dia. | €23.44 |
Đèn báo tròn, LED, 24V AC / DC, Đánh giá dòng điện 12mA
Đèn báo Dayton được sử dụng để báo hiệu quy trình của máy (trạng thái bắt đầu hoặc dừng) để giữ an toàn cho người vận hành khỏi bất kỳ sự tiếp xúc ngẫu nhiên nào với thiết bị. Những đèn LED này có khung bằng nylon chắc chắn và thấu kính bằng polycarbonate để chống sốc và rung, tiêu thụ điện năng thấp hơn và tuổi thọ dài (lên đến 25000 giờ). Chúng hoạt động ở 24VAC để phát ra ánh sáng tối đa đồng thời giảm nhiệt do điện trở tạo ra và lý tưởng nhất là được gắn trên bảng điều khiển hoặc thiết bị để thuận tiện cho người dùng. Chọn từ nhiều loại đèn chỉ báo xả nước này, có các biến thể màu hổ phách, đỏ và xanh lục.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Hệ thống dây cáp / ống dẫn
- Phụ kiện đo chính xác
- Máy nén màng / Bơm chân không
- Chổi quét gắn nĩa
- Khớp nối khí kết nối nhanh
- Vật tư gia công
- Tua vít và Tua vít
- Dấu hiệu
- Phụ tùng
- Phụ kiện ao nuôi
- DAYTON Rơ le, cắm 12V DC
- JARKE Giá xếp chồng mô-đun
- EDWARDS SIGNALING Bộ rung dòng 343A
- SPEARS VALVES PVC Black Schedule 40 Ống Lót Giảm Tốc Ống Và Phụ Kiện, Spigot x Fipt
- DAYTON Vỏ pin
- ALL MATERIAL HANDLING Clevis Grab Hooks với Yên xe
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Quần yếm Chemsplash 1, Cổ tay co giãn, Mắt cá chân hở, Đường may dán
- AEROQUIP Mũ chống bụi
- VESTIL Máy khử đầu trống bằng tay dòng DD
- NIBCO Tee với bộ công tắc phụ trợ, đồng Wrot và đúc