Valterra 6103 | 6103 | Cổng Vlv Lớp 125 1-1/2 In. Cái vòi | 4hgf2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van cổng VALTERRA 6103 Loại 125 1-1 / 2 Inch Spigot | AD7YXL 4HGF2 / 6103GR

VALTERRA Van cổng 6103 Loại 125 Ống định vị 1-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7YXL phần: 6103Tham chiếu chéo: 4HGF2 / 6103GR
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
€18.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách BonnetNgoại quan
LớpLớp 125
Kiểu kết nốiSpigot
Xử lý vật liệuPVC
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra3.375 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.167 độ F
Tối đa Áp lực nước45 psi
Kích thước đường ống1.5 "
Vật liệu gốc304 thép không gỉ
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào5.125 "
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêmpolypropylene

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.89
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481805090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raTối đa Áp lực nướcKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoVật liệu nêmGiá cả
Van cổng VALTERRA 6203 Loại 125 2 Inch Spigot | AD7YXQ 4HGF6 / 6203GR 62033.5 "40 psi2"5.5 "polypropylene€31.09
Van cổng VALTERRA 4303 Loại 125 3 Inch Spigot | AD7YXT 4HGF8 / 4303GR 43034.5 "30 psi3"7.156 "304 thép không gỉ€49.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VALTERRA Van cổng 6103 Loại 125 Ống định vị 1-1/2 inch
€18.23 /đơn vị