VALLEY CRAFT Phễu xây dựng F89324, 750 lbs. Nắp tải, Màu trắng, Logo & Dải Chà HDPE
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phễu di động |
Màu | trắng |
Chiều cao | 44.25 " |
Chiều dài | 43.5 " |
Tải trọng | 750 lbs. |
Vật chất | 16 Đo thép |
Chiều rộng | 30 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F89679 | màu xanh lá | 30 " | Phễu đổ | 46 " | 2000 lbs. | 30 " | €1,062.41 | RFQ
| |
F89680 | màu xanh lá | 45 " | Phễu đổ | 53 " | 2000 lbs. | 30 " | €1,196.05 | RFQ
| |
F89681 | màu xanh lá | 13 " | Phễu đổ | 40.5 " | 2000 lbs. | 41 " | €3,735.14 | RFQ
| |
F89332 | trắng | 44.25 " | Phễu di động | 43.5 " | 750 lbs. | 30 " | €1,121.02 | RFQ
| |
F89331 | trắng | 44.25 " | Phễu di động | 43.5 " | 750 lbs. | 30 " | €1,224.87 | RFQ
| |
F89330 | màu xanh lá | 44.25 " | Phễu di động | 43.5 " | 750 lbs. | 30 " | €1,121.02 | RFQ
| |
F89329 | màu xanh lá | 44.25 " | Phễu di động | 43.5 " | 750 lbs. | 30 " | €1,224.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.