VALLEY CRAFT Phễu xây dựng F89329, 750 lbs. Nắp tải, màu xanh lá cây, dải HDPE
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phễu di động |
Màu | màu xanh lá |
Chiều cao | 44.25 " |
Chiều dài | 43.5 " |
Tải trọng | 750 lbs. |
Vật chất | 16 Đo thép |
Chiều rộng | 30 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F89679 | màu xanh lá | 30 " | Phễu đổ | 46 " | 2000 lbs. | 30 " | €1,062.41 | RFQ
| |
F89680 | màu xanh lá | 45 " | Phễu đổ | 53 " | 2000 lbs. | 30 " | €1,196.05 | RFQ
| |
F89681 | màu xanh lá | 13 " | Phễu đổ | 40.5 " | 2000 lbs. | 41 " | €3,735.14 | RFQ
| |
F89332 | trắng | 44.25 " | Phễu di động | 43.5 " | 750 lbs. | 30 " | €1,121.02 | RFQ
| |
F89331 | trắng | 44.25 " | Phễu di động | 43.5 " | 750 lbs. | 30 " | €1,224.87 | RFQ
| |
F89330 | màu xanh lá | 44.25 " | Phễu di động | 43.5 " | 750 lbs. | 30 " | €1,121.02 | RFQ
| |
F89325 | trắng | 44.25 " | Phễu di động | 43.5 " | 750 lbs. | 30 " | €1,253.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.