VALLEY CRAFT Xe tải tay lớn màu đỏ F80233R6, Tải trọng 600 Lb, 4 bánh
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng tay gia dụng |
Màu | đỏ |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 62 " |
Chiều dài | 22 " |
Tải trọng | 600 lbs. |
Cỡ giày | 13.75 " |
Kích thước bánh xe | 12 "x 3.5, 8" x 2.5 " |
Loại bánh xe | Khí nén |
Chiều rộng | 26 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.