ACME ELECTRIC Máy biến áp Buck-Boost T1250V0370BC, 250 pha, XNUMXkVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp Buck Boost |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 8.68 " |
Xếp hạng kVA | 0.25 kVA |
Chiều dài | 3.88 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Tường |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 277V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-t1250v0370bc.pdf |
Điện áp thứ cấp | 12 / 24V |
UPC | 047503001936 |
Chiều rộng | 4.08 " |
Vật liệu uốn lượn | Copper |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
T1100V0370BC | 7.12 " | 3.62 " | 3.75 " | €189.52 | RFQ
|
T1001K0370BC | 10.5 " | 5.13 " | 5.5 " | €473.02 | RFQ
|
T1105K0370BC | 11.62 " | 5.13 " | 5.5 " | €521.29 | RFQ
|
T1150V0370BC | 7.12 " | 3.62 " | 3.75 " | €219.13 | RFQ
|
T1500V0370BC | 9.06 " | 4.2 " | 4.37 " | €312.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.