A B Pin bao gồm: Không , Caster Dia.: 5" , Chất liệu bánh xe: Poly trên thép , Loại bánh xe: Cứng nhắc, Xoay , Có thể thu gọn: Không , Màu sắc: Gói Bạc , Chiều dài ngã ba: 40 " , Chiều rộng ngã ba: 22 " , Vật liệu bánh trước: Poly trên thép , Loại bánh trước: Rigid , Chiều cao ngã ba cá nhân: 2 1 / 2 " , Chiều rộng ngã ba riêng lẻ: 4 3 / 8 " , Phương thức vận hành máy nâng tải: Bơm chân , Loại địa điểm: phổ cập , Tối đa. Khoảng cách du lịch: 40.12 " , Số lượng bánh quay lại: 2 , Số lượng bánh: 4 , Số Bánh Xe Phía Trước: 2 , Số lượng máy bơm: 22 , Loại hoạt động: Bơm chân , Kích thước bên trong của Outrigger: 11 3 / 4 " , Outrigger Kích thước bên ngoài: 18 1 / 4 " , Chất liệu nền tảng: Thép không gỉ , Hành trình nền tảng trên mỗi hành trình: 3 / 4 " , Chiều rộng nền tảng: 21 " , Nguồn năng lượng: Hướng dẫn sử dụng , Vật liệu bánh sau: Poly trên thép , Loại bánh sau: Xoay