VESTIL Xe nâng người HYD-5-SS, Kích thước 35-13/16 x 52-1/8 inch, 450 lb., Bạc, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy Hefti |
pin Included | Không |
Sức chứa | 450 lbs. |
Caster Dia. | 5" |
Loại bánh xe | Cứng nhắc, Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 5 X 9/16 " |
Có thể thu gọn | Không |
Màu | Gói Bạc |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh trước | 1 / 2 " |
Chiều cao tay cầm | 37 3 / 4 " |
Chiều cao | 52.13 " |
Chiều dài | 35.81 " |
Phương pháp vận hành nâng tải | Bơm chân |
Loại địa điểm | phổ cập |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Chiều cao | 45.25 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 40.12 " |
Tối thiểu Chiều cao | 6.25 " |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
hoạt động | Bơm chân |
Loại hoạt động | Bơm chân |
Chiều dài nền tảng | 21-1 / 4 " |
Vật liệu nền tảng | Thép không gỉ |
Chiều rộng nền tảng | 23-7 / 8 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hyd-5-ss.pdf |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh sau | 9 / 16 " |
Phạm vi dịch vụ | 6 1/4 "đến 45 1/4" |
Chiều rộng | 21.25 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều dài nền tảng | Phạm vi dịch vụ | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | hoạt động | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-5-PSS | 450 lbs. | 24 " | 3 1/2 "đến 45 5/8" | 36 " | 23 " | 55 " | - | €4,842.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.