Ống kẹp điều khiển mô-men xoắn LYNDEX-NIKKEN
Phong cách | Mô hình | Dòng Collet | Kích thước máy | Kích thước nhấn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SES1-7.0X5.5 | #1 | 7 mm x mm 5.5 | M10 | €154.40 | |
A | T05-006 (S) | #1 | 0.141 "x 0.110" | # 0-6 | €159.74 | |
A | T05-020 (S) | #1 | 0.318 "x 0.238" | 5 / 16 " | €158.90 | |
A | T05-010 (S) | #1 | 0.194 "x 0.152" | #10 | €159.69 | |
A | SES1-4.5X3.4 | #1 | 4.5 mm x mm 3.4 | M4, M6 | €154.40 | |
A | SES1-9.0X7.0 | #1 | 9 mm x mm 7 | M12 | €179.71 | |
B | TPT05-008L (S) | #1 | 0.437 "x 0.328" | 1 / 8 " | €160.82 | |
A | SES1-8.0X6.2 | #1 | 8 mm x mm 6.2 | M8, M10 | €190.43 | |
A | SES1-8.0X6.0 | #1 | 8 mm x mm 6 | M11 | €192.31 | |
A | SES1-5.5X4.5 | #1 | 5.5 mm x mm 4.5 | M5, M5.5 | €154.40 | |
A | SES1-4.5X3.55 | #1 | 4.5 mm x mm 3.55 | M6 | €157.75 | |
A | SES1-4.0X3.15 | #1 | 4 mm x mm 3.15 | M5, M4 | €194.49 | |
A | T05-032 | #1 | 0.367 "x 0.275" | 1 / 2 " | €157.01 | |
A | T05-008 (S) | #1 | 0.168 "x 0.131" | #8 | €156.57 | |
A | T05-028 (S) | #1 | 0.323 "x 0.242" | 7 / 16 " | €160.05 | |
A | T05-010 | #1 | 0.194 "x 0.152" | #10 | €154.40 | |
A | T05-016 | #1 | 0.255 "x 0.191" | 1 / 4 " | €156.10 | |
A | T05-016 (S) | #1 | 0.255 "x 0.191" | 1 / 4 " | €160.05 | |
A | T05-028 | #1 | 0.323 "x 0.242" | 7 / 16 " | €160.05 | |
A | T05-012 (S) | #1 | 0.220 "x 0.165" | #12 | €160.05 | |
A | T05-008 | #1 | 0.168 "x 0.131" | #8 | €154.40 | |
A | SES1-10.0X8.0 | #1 | 10.0 mm x mm 8 | M10 | €154.40 | |
A | SES1-11.0X9.0 | #1 | 11 mm x mm 9 | M14 | €179.71 | |
A | SES1-5.0X4.0 | #1 | 5 mm x mm 4 | M5 | €151.96 | |
A | T05-006 | #1 | 0.141 "x 0.110" | # 0-6 | €157.01 | |
A | SES1-8.5X6.5 | #1 | 8.5 mm x mm 6.5 | M12 | €190.23 | |
A | T05-024 (S) | #1 | 0.381 "x 0.286" | 3 / 8 " | €157.66 | |
A | T05-036 | #1 | 0.429 "x 0.322" | 9 / 16 " | €155.86 | |
A | SES1-8.0X6.3 | #1 | 8 mm x mm 6.3 | M11, M10, M8 | €160.05 | |
A | SES1-9.0X7.1 | #1 | 9 mm x mm 7.1 | M12, M9 | €188.34 | |
A | SES1-6.3X5.0 | #1 | 6.3 mm x mm 5 | M8, M6 | €156.63 | |
A | SES1-6.0X4.5 | #1 | 6 mm x mm 4.5 | M6 | €153.21 | |
A | SES1-6.0X4.9 | #1 | 6 mm x mm 4.9 | M5, M6, M8 | €158.14 | |
B | TPT05-008L | #1 | 0.437 "x 0.328" | 1 / 8 " | €156.84 | |
B | TPT05-008S | #1 | 0.313 "x 0.234" | 1 / 8 " | €153.10 | |
A | SES1-4.0X3.2 | #1 | 4 mm x mm 3.2 | M3 | €190.43 | |
A | SES1-3.15X2.50 | #1 | 3.15 mm x mm 2.5 | M4, M3 | €194.49 | |
A | SES1-2.8X2.1 | #1 | 2.8 mm x mm 2.1 | M2, M2.2, M2.5, M4 | €176.74 | |
A | SES1-10.5X8.0 | #1 | 10.5 mm x mm 8 | M14, M15 | €155.86 | |
A | T05-020 | #1 | 0.318 "x 0.238" | 5 / 16 " | €155.03 | |
A | T05-012 | #1 | 0.220 "x 0.165" | #12 | €160.05 | |
A | T05-024 | #1 | 0.381 "x 0.286" | 3 / 8 " | €156.86 | |
A | T05-036 (S) | #1 | 0.429 "x 0.322" | 9 / 16 " | €159.69 | |
C | SES2-3.5X2.7 | #2 | 3.5 mm x mm 2.7 | M3, M5 | €276.69 | |
C | SES2-8.0X6.2 | #2 | 8 mm x mm 6.2 | M8, M10 | €292.27 | |
D | T10-020 (S) | #2 | 0.318 "x 0.238" | 5 / 16 " | €228.38 | |
C | SES2-10.0X8.0 | #2 | 10.0 mm x mm 8 | M10 | €271.03 | |
D | T10-024 | #2 | 0.381 "x 0.286" | 3 / 8 " | €229.57 | |
D | T10-028 | #2 | 0.323 "x 0.242" | 7 / 16 " | €230.36 | |
D | T10-032 (S) | #2 | 0.367 "x 0.275" | 1 / 2 " | €234.94 | |
D | T10-048 (S) | #2 | 0.590 "x 0.442" | 3 / 4 " | €232.93 | |
C | SES2-12.0X9.0 | #2 | 12 mm x mm 9 | M16 | €264.52 | |
D | T10-064 | #2 | 0.800 "x 0.600" | 1" | €256.02 | |
D | T10-052 | #2 | 0.652 "x 0.489" | 13 / 16 " | €226.22 | |
D | T10-048 | #2 | 0.590 "x 0.442" | 3 / 4 " | €228.77 | |
D | T10-040 | #2 | 0.480 "x 0.360" | 5 / 8 " | €229.99 | |
C | SES2-17.0X13.0 | #2 | 17 mm x mm 13 | M22 | €264.52 | |
D | T10-036 | #2 | 0.429 "x 0.322" | 9 / 16 " | €226.22 | |
D | TPT10-032 | #2 | 0.687 "x 0.515" | 1 / 2 " | €220.92 | |
C | SES2-18.0X14.5 | #2 | 18 mm x mm 14.5 | M22, M24 | €228.27 | |
D | TPT10-016(S) | #2 | 0.562 "x 0.421" | 1 / 4 " | €232.93 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- pít tông lò xo
- Bộ dụng cụ O-Ring
- Dây Baling và Dây khóa
- Thang máy xe máy và Jack cắm cày
- Ghim Vises
- Thiết bị Lab
- Equipment
- Thiết bị và Máy rút băng đóng gói
- Keo và xi măng
- Springs
- LINEMASTER Công tắc chân mục đích chung
- DIXON Phích cắm có ren Shd-Series
- CONDOR Nhựa, Dấu hiệu an ninh, Cảnh báo, Chiều rộng 7 inch
- WOODHEAD Đầu nối dây dòng 130097
- APOLLO VALVES 92-100 Series Van bi Unibody bằng thép carbon
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 Khớp nối lưới, kiểu ổ cắm
- EATON cơ chế xử lý
- KERN AND SOHN Bộ tạ sê-ri 304
- VOLLRATH Mâm xôi
- VESTIL Bàn dã ngoại dòng PT-MX, lưới thép