vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LYNDEX-NIKKEN T05-006 Đầu nối điều khiển mô-men xoắn # 1 # 0-6 Kích thước vòi | AH8FVF 38RG49

LYNDEX-NIKKEN T05-006 Đầu kẹp điều khiển mô-men xoắn #1 #0-6 Kích thước đầu ren

Trong kho
Khoản mục: AH8FVF phần: T05-006Tham chiếu chéo: 38RG49
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
€157.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCollet kiểm soát mô-men xoắn
Dòng Collet#1
Kích thước máy0.141 "x 0.110"
Kích thước nhấn# 0-6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng ColletKích thước máyKích thước nhấnGiá cả
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.0X8.0 Đầu nối điều khiển mô-men xoắn # 1 10 x 8 Inch | AH8FRZ 38RD41 SES1-10.0X8.0#110.0 mm x mm 8M10€154.40
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.5X8.0 Đầu nối điều khiển mô-men xoắn # 1 10.50 x 8 Inch | AH8FTA 38RD42 SES1-10.5X8.0#110.5 mm x mm 8M14, M15€155.86
LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 Đầu nối điều khiển mô-men xoắn # 1 11x9 Inch | AH8FTB 38RD43 SES1-11.0X9.0#111 mm x mm 9M14€179.71
LYNDEX-NIKKEN SES1-2.8X2.1 Đầu nối điều khiển mô-men xoắn # 1 2.80 x 2.10 Inch | AH8FTC 38RD44 SES1-2.8X2.1#12.8 mm x mm 2.1M2, M2.2, M2.5, M4€176.74
LYNDEX-NIKKEN SES1-3.15X2.50 Đầu mối điều khiển mô-men xoắn # 1 3.15 x 2.50 inch | AH8FTD 38RD45 SES1-3.15X2.50#13.15 mm x mm 2.5M4, M3€194.49
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.15 Đầu nối điều khiển mô-men xoắn # 1 4 x 3.15 Inch | AH8FTE 38RD46 SES1-4.0X3.15#14 mm x mm 3.15M5, M4€194.49
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.2 Đầu nối điều khiển mô-men xoắn # 1 4 x 3.20 Inch | AH8FTF 38RD47 SES1-4.0X3.2#14 mm x mm 3.2M3€190.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LYNDEX-NIKKEN T05-006 Đầu kẹp điều khiển mô-men xoắn #1 #0-6 Kích thước đầu ren
€157.01 /đơn vị