VAL-MATIC Van cắm 5806RN 6 inch Nut được vận hành Ci
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van cắm |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Hệ số khối lượng | 1200 |
Kiểu kết nối | Mặt bích |
Loại xử lý | Hạt trực tiếp hoạt động |
Max. Sức ép | 175 psi |
số bu lông | 8 |
Chiều cao tổng thể | 19.375 " |
Chiều dài tổng thể | 10.5 " |
Kích thước đường ống | 6" |
Vật liệu con dấu | Buna-N |
Nhiệt độ. Phạm vi | -30 độ F đến 150 độ F |
Thiết kế van | Đường 2 |
Trọng lượng tàu (kg) | 68.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 41.91 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8481809050 |
Quốc gia | US |
A. -30 đến 150 độ F.
A. Hoạt động lệch tâm của van cắm làm xoay phích cắm vào và ra khỏi vị trí ngồi mà ít tiếp xúc, tránh mô-men xoắn cao và mài mòn.
A. Buna-N.
Mô hình | Hệ số khối lượng | Kiểu kết nối | Loại xử lý | số bu lông | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5800.5RTL | 37 | FNPT | Đòn bẩy hoạt động | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 1 / 2 " | €302.06 | |
5800.75RTL | 37 | FNPT | Đòn bẩy hoạt động | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 3 / 4 " | €314.21 | |
5801RTL | 37 | FNPT | Đòn bẩy hoạt động | - | 5 1 / 6 " | 3.125 " | 1" | €322.27 | |
5801.25RLT | 37 | FNPT | Đòn bẩy hoạt động | - | 7.13 " | 6.75 " | 1.25 " | €364.10 | |
5801.5RTL | 37 | FNPT | Đòn bẩy hoạt động | - | 7.13 " | 6.75 " | 1.5 " | €400.51 | |
5802RTL | 150 | FNPT | Đòn bẩy hoạt động | - | 7.13 " | 5.25 " | 2" | €442.31 | |
5825RN | 240 | Mặt bích | Hạt trực tiếp hoạt động | 4 | 14.125 " | 7.5 " | 2.5 " | €927.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.