Val-matic 5801rtl | Van cắm đòn bẩy 1 inch hoạt động Ci | 5wmc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van cắm VAL-MATIC 5801RTL 1 Inch Cần gạt hoạt động Ci | AE7BJR 5WMC7

VAL-MATIC Van cắm 5801RTL Đòn bẩy 1 inch được vận hành Ci

Trong kho
Khoản mục: AE7BJR phần: 5801RTLTham chiếu chéo: 5WMC7
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
€322.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cắm
Vật liệu cơ thểGang thep
Hệ số khối lượng37
Kiểu kết nốiFNPT
Loại xử lýĐòn bẩy hoạt động
Max. Sức ép175 psi
Chiều cao tổng thể5 1 / 6 "
Chiều dài tổng thể3.125 "
Kích thước đường ống1"
Vật liệu con dấuBuna-N
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ F đến 150 độ F
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.97
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngKiểu kết nốiLoại xử lýsố bu lôngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Van cắm VAL-MATIC 5800.5RTL 1/2 inch Cần gạt hoạt động Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5RTL37FNPTĐòn bẩy hoạt động-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€302.06
Van cắm VAL-MATIC 5800.75RTL 3/4 inch Cần gạt hoạt động Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75RTL37FNPTĐòn bẩy hoạt động-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€314.21
Van cắm VAL-MATIC 5801.25RLT, 1 1/4 inch, vận hành bằng đòn bẩy, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25RLT37FNPTĐòn bẩy hoạt động-7.13 "6.75 "1.25 "€364.10
Van cắm VAL-MATIC 5801.5RTL 1 1/2 Inch Lever vận hành Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5RTL37FNPTĐòn bẩy hoạt động-7.13 "6.75 "1.5 "€400.51
Van cắm VAL-MATIC 5802RTL Cần gạt 2 inch Ci | AE7BJV 5WMD0 5802RTL150FNPTĐòn bẩy hoạt động-7.13 "5.25 "2"€442.31
Van cắm VAL-MATIC 5825RN 2 1/2 inch Đai ốc hoạt động Ci | AE7BJW 5WMD1 5825RN240Mặt bíchHạt trực tiếp hoạt động414.125 "7.5 "2.5 "€927.77
Van cắm VAL-MATIC 5803RN 3 inch Nut hoạt động Ci | AE7BJX 5WMD2 5803RN320Mặt bíchHạt trực tiếp hoạt động414.125 "8"3"-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VAL-MATIC Van cắm 5801RTL Đòn bẩy 1 inch được vận hành Ci
€322.27 /đơn vị