United Abrasives-sait 71984 | 22pt48 | Đĩa Flap | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

UNITED ABRASIVES-SAIT 71984 Đĩa đệm Đường kính 4.5 inch 7/8 inch Arbor 120 Grit | AF7VJC 22PT48

UNITED ABRASIVES-SAIT 71984 Flap Disc Đường kính 4.5 inch 7/8 inch Arbor 120 Grit

Trong kho
Khoản mục: AF7VJC phần: 71984Tham chiếu chéo: 22PT48
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
€39.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa vỗ
Vật liệu mài mònCacbua silic
Loại mài mònKhông dệt
Kích thước Arbor7 / 8 "
Tỉ trọngThấp
đường kính4.5 "
Đĩa Dia.4.5 "
Loại đĩaLoại 27
LớpRất ổn
Bụi bặm120
Tối đa RPM13,300
Kích thước lắp7 / 8 "
Loại đĩa tổng thểLoại 27
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS6805300000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònLoại mài mònTrọng lượng dự phòngLoại đĩaLớpBụi bặmTối đa RPMGiá cả
UNITED ABRASIVES-SAIT 71980 Đĩa đệm Đường kính 4.5 inch 7/8 inch Arbor 40 Grit | AF7VJA 22PT46 71980Cacbua silicKhông dệt-Loại 27Khóa học4013,300€39.60
UNITED ABRASIVES-SAIT 71982 Đĩa đệm Đường kính 4.5 inch 7/8 inch Arbor 60 Grit | AF7VJB 22PT47 71982Cacbua silicKhông dệt-Loại 27Trung bình6013,300€39.60
UNITED ABRASIVES-SAIT 71205 Đĩa nắp 4-1/2 Inch 36 Grit Zirconium | AH4RRK 35KH58 71205Alumina ZirconiacoatedX---13,300€11.22
UNITED ABRASIVES-SAIT 71209 Flap Disc 4-1 / 2 Inch Zirconium 13300 vòng / phút | AH4RRL 35KH59 71209Alumina ZirconiacoatedX---13,300€11.66
UNITED ABRASIVES-SAIT 76348 Đĩa đệm 6 inch 60 Grit Zirconium | AH4RRN 35KH68 76348Alumina ZirconiacoatedXLoại 27--10,200€29.69
UNITED ABRASIVES-SAIT 79105 Flap Disc 4-1 / 2 Inch 36 Grit 13300 vòng / phút | AH4RRR 35KH72 79105Alumina ZirconiacoatedX---13,300€12.72
UNITED ABRASIVES-SAIT 79106 Đĩa lật 4-1/2 inch 40 Grit zirconium | AH4RRT 35KH73 79106Alumina ZirconiacoatedX---13,300€12.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 71984 Flap Disc Đường kính 4.5 inch 7/8 inch Arbor 120 Grit
€39.60 /đơn vị