Underwater Kinetics 14502 | Đèn Pin Led Đen 77/35 Lumens Aa | 3xea7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KINETICS DƯỚI NƯỚC 14502 Đèn pin LED đen 77/35 Lumens AA | AD3ADF 3XEA7

UNDERWATER KINETICS 14502 Đèn pin LED Đen 77/35 Lumens AA

Trong kho
Khoản mục: AD3ADF phần: 14502Tham chiếu chéo: 3XEA7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€345.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay
pin IncludedKhông
Thời gian ghi pin4 đến 5 giờ.
Kích thước pinAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia328 ft.
Màu cơ thểĐen
Body Dia.1.25 "
Vật liệu cơ thểABS
đường kính1.625 "
Giảm xếp hạng1m
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungĐiều chỉnh
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Đời sống đèn15 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài6.75 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm77/35 ​​lm
Chế độ đầu ra ánh sángCao / thấp
Lumens77/35
Dải Lumens50 để 99
Đầu ra Lumens tối đa77
Số Pin4
Đèn thay thế14846
Đèn thay thếMfr. Số 14846
Thời gian chạy ở cài đặt cao5 giờ.
Xếp hạng an toànLớp I, Sư đoàn. 2
Xếp hạng an toànLớp 1 Phần 2, Lớp 2 Phần 2, Lớp 3 Phần 2
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcIP67
Trọng lượng với pin6.2 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)23.5
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8513102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểpin IncludedThời gian ghi pinđường kínhGiảm xếp hạngTập trungTác động kháng chiếnĐời sống đènGiá cả
KINETICS DƯỚI NƯỚC 14506 Đèn pin LED màu vàng 77/35 Lumens AA | AD3ADE 3XEA4 14506ABSKhông4 đến 5 giờ.1.625 "1mĐiều chỉnhKhông xác định100K giờ€102.45
KINETICS DƯỚI NƯỚC 09102 Đèn Pin Đa Năng Đèn LED Đen 7 Lumens | AD3ADH 3XEC4 09102ABSKhông10 đến 11/14 đến 15 giờ.1.125 "2mđã sửaKhông xác định100K giờ€50.53
KINETICS DƯỚI NƯỚC 22016 Đèn pin Xenon Yellow 53 Lumens C | AD3FYA 3YYZ2 22016ABSKhông4 đến 5 giờ.2.5 "1mđã sửaKhông xác định50 giờ.€7.59
KINETICS DƯỚI NƯỚC 14431 Đèn pin cầm tay LED 120 Lumens Vàng | AF9NRY 30KE40 14431Nhựa ABS 5 giờ.1 13 / 32 "1mđã sửa50K giờ€112.23
DƯỚI NƯỚC KINETICS 10001 Đèn pin cầm tay LED 110 Lumens Vàng | AF9NRZ 30KE41 10001Nhựa ABS 8 giờ.1 13 / 32 "1mđã sửa50K giờ€80.97
UNDERWATER KINETICS 22109 Đèn Pin Cầm Tay LED 125 Lumens Vàng | AF9NTC 30KE46 22109Nhựa ABS 32 giờ.1 29 / 32 "1mđã sửa50K giờ€107.95
KINETICS DƯỚI NƯỚC 10022 Đèn pin cầm tay LED 110 Lumens Đen | AF9NTD 30KE48 10022Nhựa ABS 8 giờ.1 13 / 32 "1mđã sửa50K giờ€533.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNDERWATER KINETICS 14502 Đèn pin LED Đen 77/35 Lumens AA
€345.87 /đơn vị