Underwater Kinetics 14431 | Đèn Pin Cầm Tay Led 120 Lumens Vàng | 30ke40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KINETICS DƯỚI NƯỚC 14431 Đèn pin cầm tay LED 120 Lumens Vàng | AF9NRY 30KE40

UNDERWATER KINETICS 14431 Đèn Pin Cầm Tay LED 120 Lumens Màu Vàng

Trong kho
Khoản mục: AF9NRY phần: 14431Tham chiếu chéo: 30KE40
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
€108.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay
pin Included
Thời gian ghi pin5 giờ.
Kích thước pinAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia192m
Màu cơ thểMàu vàng
Body Dia.1.4 "
Vật liệu cơ thểNhựa ABS
đường kính1 13 / 32 "
Giảm xếp hạng1m
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiến
Đời sống đèn50K giờ
Loại đènLED
Chiều dài6 19 / 64 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm120 lm
Chế độ đầu ra ánh sángĐộc thân
Lumens120
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa120
Số Pin4
Đèn thay thế14875
Đèn thay thếMfr. Số 14875
Thời gian chạy ở cài đặt cao5 giờ.
Xếp hạng an toànLớp I, Sư đoàn. 1
Xếp hạng an toànLớp 1, 2, 3 Div. 1 Nhóm AG, T4 Exia
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcIP67
Trọng lượng với pin5.6 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8513102000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểpin IncludedThời gian ghi pinđường kínhGiảm xếp hạngTập trungTác động kháng chiếnĐời sống đènGiá cả
KINETICS DƯỚI NƯỚC 14506 Đèn pin LED màu vàng 77/35 Lumens AA | AD3ADE 3XEA4 14506ABSKhông4 đến 5 giờ.1.625 "1mĐiều chỉnhKhông xác định100K giờ€99.92
KINETICS DƯỚI NƯỚC 14502 Đèn pin LED đen 77/35 Lumens AA | AD3ADF 3XEA7 14502ABSKhông4 đến 5 giờ.1.625 "1mĐiều chỉnhKhông xác định15 giờ.€345.87
KINETICS DƯỚI NƯỚC 09102 Đèn Pin Đa Năng Đèn LED Đen 7 Lumens | AD3ADH 3XEC4 09102ABSKhông10 đến 11/14 đến 15 giờ.1.125 "2mđã sửaKhông xác định100K giờ€50.53
KINETICS DƯỚI NƯỚC 22016 Đèn pin Xenon Yellow 53 Lumens C | AD3FYA 3YYZ2 22016ABSKhông4 đến 5 giờ.2.5 "1mđã sửaKhông xác định50 giờ.€7.59
DƯỚI NƯỚC KINETICS 10001 Đèn pin cầm tay LED 110 Lumens Vàng | AF9NRZ 30KE41 10001Nhựa ABS 8 giờ.1 13 / 32 "1mđã sửa50K giờ€77.44
UNDERWATER KINETICS 22109 Đèn Pin Cầm Tay LED 125 Lumens Vàng | AF9NTC 30KE46 22109Nhựa ABS 32 giờ.1 29 / 32 "1mđã sửa50K giờ€103.11
KINETICS DƯỚI NƯỚC 10022 Đèn pin cầm tay LED 110 Lumens Đen | AF9NTD 30KE48 10022Nhựa ABS 8 giờ.1 13 / 32 "1mđã sửa50K giờ€533.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNDERWATER KINETICS 14431 Đèn Pin Cầm Tay LED 120 Lumens Màu Vàng
€108.90 /đơn vị