ULTRATECH 1149 Ngăn Ibc Đôi 16000 Lb. 535 galông
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ phận chứa IBC đôi có mái che |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 96 " |
Chiều dài | 128 " |
Tải trọng | 16,000 lb |
Vật chất | polyethylene |
Loại mở | Rolltop trên, Swingout dưới |
Dung lượng tràn | 535 gal. |
Chiều rộng | 67 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 525.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 254 |
Chiều dài tàu (cm) | 325.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 170.18 |
Mã HS | 3926909985 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.