ULTRATECH 1165 Ibc Contaimnet Unit 79 Inch H 126 Inch Chiều dài
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ phận chứa IBC đôi có mái che |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 79 " |
Chiều dài | 126 " |
Tải trọng | 9000 lb |
Vật chất | polyethylene |
Dung lượng tràn | 280 gal. |
Chiều rộng | 93 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 438.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 212.09 |
Chiều dài tàu (cm) | 320.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 160.02 |
Mã HS | 3926909985 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.