Ullman số 16 | Móng lò xo linh hoạt Chiều dài 23-1/2 inch 10 Lb. | 19lz11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ ULLMAN SỐ. 16 Móng lò xo linh hoạt Chiều dài 23-1/2 inch 10 Lb. | AA8QHE 19LZ11

ULLMAN DEVICES KHÔNG. 16 Móng lò xo linh hoạt Chiều dài 23-1/2 inch 10 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AA8QHE phần: KHÔNG. 16Tham chiếu chéo: 19LZ11
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
€12.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVuốt lò xo linh hoạt
đường kính1 / 4 "
Chiều dài mở rộng23.5 "
Loại xử lýPhát hành
Chiều dài23.5 "
Sức nâng10 lb
Vật chấtThép
hoạt độngBáo chí và phát hành pít tông
Chiều dài nhận hàng23-1 / 2 "
Công suất kéo10 lb
Kích thước máy23.5 "
KiểuLinh hoạt
Chiều rộng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)34.73
Chiều rộng tàu (cm)10.48
Mã HS8205599000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài mở rộngChiều dàiKích thước máyGiá cả
THIẾT BỊ ULLMAN SỐ. 17 Móng lò xo linh hoạt Chiều dài 13-1/2 inch 10 Lb. | AF6GZP 19LZ12 KHÔNG. XUẤT KHẨU13.5 "13.5 "13.5 "€10.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULLMAN DEVICES KHÔNG. 16 Móng lò xo linh hoạt Chiều dài 23-1/2 inch 10 Lb.
€12.68 /đơn vị