PARKER SSH1-60 series, Bộ ghép nối nhanh thủy lực, 303 SS
Phong cách | Mô hình | Kích cỡ cơ thể | Tốc độ dòng | Max. Sức ép | Trao đổi Parker | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SH8-63-T16 | 1" | 50 gpm | 1000 psi | SH8-63-T16 | 1-5 / 16 "-12 | €608.28 | |
A | SH4-63-T10 | 1 / 2 " | 12 GPM | 1500 psi | SH4-63-T10 | 7 / 8 "-14 | €257.00 | |
A | SH2-63-T6 | 1 / 4 " | 3 gpm | 2000 psi | SH2-63-T6 | 9 / 16 "-18 | €154.10 | |
A | SH6-63-T12 | 3 / 4 " | 28 gpm | 1500 psi | SH6-63-T12 | 1-1 / 16 "-12 | €448.64 | |
A | SH3-63-T8 | 3 / 8 " | 6 gpm | 1500 psi | SH3-63-T8 | 3 / 4 "-14 | €185.42 |
Sê-ri SSH1-60, Bộ ghép nối nhanh thủy lực, 303 SS
Cút nối nhanh thủy lực Parker ISO B Series (còn gọi là ma ní) cho phép kết nối và ngắt kết nối các đường thủy lực nhanh chóng, giúp bảo trì, sửa chữa và thay thế linh kiện trong hệ thống thủy lực nhanh hơn. Chúng được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO 7241 Series B, đảm bảo khả năng thay thế lẫn nhau với các khớp nối ISO B Series khác. Các khớp nối bằng thép không gỉ này có cơ chế van poppet tự động ngắt khi bị ngắt kết nối, ngăn ngừa thất thoát chất lỏng và sự xâm nhập của chất gây ô nhiễm. Chúng cũng kết hợp cơ chế khóa bóng giúp giảm thiểu nguy cơ ngắt kết nối ngẫu nhiên. Các núm này có một van chặn bằng kim loại để kiểm soát dòng chất lỏng và một vòng đệm nitrile để chịu được áp suất lên đến 5000 psi, do đó ngăn ngừa rò rỉ. Họ còn sử dụng kết nối ORB (O-Ring Boss) để khớp chắc chắn với đầu cái và tạo ra một khớp nối kín bong bóng.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bảng điều khiển Meter Shunts
- Kho kênh hình chữ U bằng nhựa
- Phụ kiện công cụ tạo dao động
- Con dấu thanh và piston
- Bộ giảm thanh thổi tái sinh
- Xe đẩy tiện ích
- Chất lỏng máy
- Thiết bị và Máy rút băng đóng gói
- Cáp treo
- Công cụ đánh dấu
- GROTE Cáp pin
- OSG Coban, Tạo hình sợi, Kết thúc chạm sáng
- FERVI Tấm góc điều chỉnh
- VERMONT GAGE Gages cắm chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 7 / 8-16 Un
- EATON Bộ ngắt mạch vỏ đúc điện tử sê-ri NWF, khung N
- EATON Hộp ổ cắm hình vuông dòng Crouse-Hinds
- EATON Máy đo sê-ri IQ 140
- 80/20 Máy ép đùn có rãnh chữ T sê-ri 15
- ESSICK AIR Máy Tạo Độ Ẩm Di Động
- BALDOR / DODGE Bộ giảm tốc tiêu chuẩn Tigear-2 với đầu vào ghép 3 mảnh, cỡ 30