Tygon Avx42012 | Ống, Đường kính trong 3/16 inch, 25 feet, Trong suốt | 22xj04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống TYGON AVX42012, Đường kính bên trong 3/16 inch, 25 feet, trong suốt | AG9WWK 22XJ04

TYGON Ống AVX42012, Đường kính trong 3/16 inch, 25 feet, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AG9WWK phần: AVX42012Tham chiếu chéo: 22XJ04
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
€283.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bán kính uốn cong3 / 4 "
Độ cứngBờ A: 56
Bên trong Dia.3 / 16 "
Max. Sức ép25 psi
Bên ngoài Dia.5 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi-51 độ đến 165 độ F
Độ bền kéo1800 PSI
Màu ốngTrong sáng
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn25 ft.
Vật liệu ốngPVC
KiểuLinh hoạt
Đánh giá chân không29.9 inch. Hg.
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)28.45
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Bán kính uốn congMax. Sức épChiều dàyGiá cả
Ống TYGON AVX42003, Đường kính bên trong 1/16 inch, 25 feet, trong suốt | AG9WWH 22XJ02 AVX420031 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "€232.26
Ống TYGON AVX42007, Đường kính bên trong 1/8 inch, 25 feet, trong suốt | AG9WWJ 22XJ03 AVX420071 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "34 psi1 / 16 "€243.53
Ống TYGON AVX42017, Đường kính bên trong 1/4 inch, 25 feet, trong suốt | AG9WWL 22XJ05 AVX420171 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "€246.86
Ống TYGON AVX42029, Đường kính bên trong 3/8 inch, 25 feet, trong suốt | AG9WWM 22XJ08 AVX420293 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "€620.29
Ống TYGON AVX42038, Đường kính bên trong 1/2 inch, 25 feet, trong suốt | AG9WWN 22XJ09 AVX420381 / 2 "3 / 4 "1.5 "20 psi1 / 8 "€659.06
Ống TYGON AVX06057, Đường kính trong 3/4 inch, 10 feet, trong suốt | AG9WWP 22XJ10 AVX060573 / 4 "1.25 "1.75 "24 psi1 / 4 "€621.72
Ống TYGON AVX06064, Đường kính trong 1 inch, 10 feet, trong suốt | AG9WWQ 22XJ11 AVX060641"1.375 "3.25 "15 psi3 / 16 "€664.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYGON Ống AVX42012, Đường kính trong 3/16 inch, 25 feet, Trong suốt
€283.88 /đơn vị