Tygon Ajk00012 | Ống rõ ràng 3/16 inch bên trong Dia. 50 feet | 9hzr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống TYGON AJK00012, Trong suốt, Đường kính bên trong 3/16 inch, 50 feet | AF4RZY 9HZR3

TYGON AJK00012 Ống, Trong suốt, Đường kính trong 3/16 inch, 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AF4RZY phần: AJK00012Tham chiếu chéo: 9HZR3
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
€194.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuTrong sáng
Đồng hồ đo độ cứng75
Bên trong Dia.3 / 16 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtTygon 2375
Bên ngoài Dia.5 / 16 "
KiểuLinh hoạt
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
TYGON TSC367-0250-031-50 Ống, trong suốt, Đường kính bên trong 3/16 inch, 50 feet | AF6CHW 9WKU0 TSC367-0250-031-50chất hóa học1 / 4 "1 / 32 "€307.28
Ống TYGON AMH05074, Đường kính bên trong 1 1/2 inch, Đường kính bên ngoài 2 inch, Chiều dài 20 feet, Trong suốt | CN2TAD ADA05074 / 12X195 AMH05074---€1,558.84
Ống TYGON AMH05079, Đường kính trong 2 inch, Đường kính ngoài 2 3/4 inch, Chiều dài 20 feet, Trong suốt | CN2TAE ADA05079/12X196 AMH05079---€1,978.90
Ống TYGON AEM02019, Versilon C-210-A, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đường kính bên trong 1/4 inch, Chiều dài tổng thể 100 Ft | CU7DTD 2LRF1 AEM02019---€420.30
Ống TYGON AEM02027, Versilon C-210-A, Đường kính bên ngoài 1/2 inch, Đường kính bên trong 3/8 inch, Chiều dài tổng thể 100 Ft | CU7DTE 2LRF3 AEM02027---€190.79
Ống TYGON AEM02007, Versilon C-210-A, Đường kính bên ngoài 1/4 inch, Đường kính bên trong 1/8 inch, Chiều dài tổng thể 100 Ft | CU7DTF 2LRE3 AEM02007---€127.33
Ống TYGON AEM02002, Versilon C-210-A, Đường kính ngoài 1/8 inch | CU7DTG 2LRE1 AEM02002---€47.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYGON AJK00012 Ống, Trong suốt, Đường kính trong 3/16 inch, 50 feet
€194.91 /đơn vị