Tygon Aag00036 | Ống, Nhiên liệu và Dầu bôi trơn Màu vàng, Đường kính 1/2 Inch Bên trong. | 12x209 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống TYGON AAG00036, nhiên liệu màu vàng và dầu bôi trơn, đường kính 1/2 inch bên trong. | AA4PNY 12X209

TYGON Ống AAG00036, Nhiên liệu màu vàng và Chất bôi trơn, Đường kính bên trong 1/2 inch.

Trong kho
Khoản mục: AA4PNY phần: AAG00036Tham chiếu chéo: 12X209
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
€315.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bán kính uốn cong2.875 "
MàuMàu vàng
Độ cứngBờ A: 57
Bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtVinyl
Max. Sức ép15 psi
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi165 độ F
Độ bền kéo1820 psi
KiểuTygon (R), Nhiên liệu và Dầu nhớt
Khoảng chân không5 In. Hg
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)46.48
Mã HS3917320010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Bán kính uốn congMax. Sức épChiều dàyGiá cả
Ống TYGON AAG00700, nhiên liệu màu vàng và dầu bôi trơn, đường kính 5/64 inch bên trong. | AA4PNN 12X199 AAG007005 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 psi5 / 64 "€85.17
Ống TYGON AAG00165, Nhiên liệu và Dầu bôi trơn Màu vàng, Đường kính 3/32 Inch Bên trong. | AA4PNP 12X201 AAG001653 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "€90.02
Ống TYGON AAG00007, nhiên liệu màu vàng và dầu bôi trơn, đường kính 1/8 inch bên trong. | AA4PNQ 12X202 AAG000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "50 psi1 / 16 "€108.79
Ống TYGON AAG00012, nhiên liệu màu vàng và dầu bôi trơn, đường kính 3/16 inch bên trong. | AA4PNR 12X203 AAG000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "€151.12
Ống TYGON AAG00017, nhiên liệu màu vàng và dầu bôi trơn, đường kính 1/4 inch bên trong. | AA4PNT 12X204 AAG000171 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "€189.16
Ống TYGON AAG00022, Nhiên liệu màu vàng và dầu bôi trơn, Đường kính 5/16 inch bên trong. | AA4PNU 12X205 AAG000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "€223.22
Ống TYGON AAG00027, Nhiên liệu màu vàng và dầu bôi trơn, Đường kính 3/8 inch bên trong. | AA4PNV 12X206 AAG000273 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 psi1 / 16 "€256.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYGON Ống AAG00036, Nhiên liệu màu vàng và Chất bôi trơn, Đường kính bên trong 1/2 inch.
€315.00 /đơn vị