Ống hiệu suất cao TYGON F-4040-A
Ống dẫn nhiên liệu và chất bôi trơn Tygon F-4040-A được thiết kế để xử lý nhiên liệu và chất bôi trơn công nghiệp như xăng, dầu hỏa, dầu sưởi, hợp chất cắt và chất làm mát dựa trên glycol.
Phong cách | Mô hình | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | Bán kính uốn cong | Max. Sức ép | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AAG00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 30 psi | 1 / 8 " | €560.39 | |
A | AAG00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 15 psi | 1 / 16 " | €306.10 | |
A | AAG00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 30 psi | 1 / 16 " | €172.96 | |
A | AAG00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 50 psi | 1 / 16 " | €100.58 | |
A | AAG00053 | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 20 psi | 1 / 8 " | €726.06 | |
A | AAG00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 20 psi | 1 / 16 " | €252.56 | |
A | AAG00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 35 psi | 1 / 8 " | €450.31 | |
A | AAG00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 35 psi | 1 / 16 " | €139.57 | |
A | AAG00165 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 50 psi | 3 / 64 " | €81.24 | |
A | AAG00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 2.5 " | 25 psi | 1 / 8 " | €691.24 | |
A | AAG00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1.375 " | 25 psi | 1 / 16 " | €212.06 | |
A | AAG00700 | 5 / 64 " | 9 / 64 " | 1 / 4 " | 40 psi | 5 / 64 " | €85.17 | |
A | AAG00032 | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 2.375 " | 15 psi | 1 / 8 " | €318.16 |
Tính năng
- Loại ống hiệu suất cao này có thể chống lại hiện tượng lún hoặc phồng do các chất lỏng gốc hydrocacbon khác nhau gây ra, giảm nguy cơ nứt và rò rỉ.
- Thiết kế linh hoạt cho phép lắp đặt dễ dàng trong không gian chật hẹp và màu vàng mờ giúp nhận biết đường nhiên liệu & giám sát lưu lượng dễ dàng.
- Những ống này lý tưởng để truyền chất làm mát, nhiên liệu sưởi ấm, thiết bị đánh bóng, bôi trơn, v.v.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- ASTM
Những câu hỏi thường gặp
Các ống được làm bằng gì?
Ống được làm bằng nhựa PVC dẻo hoặc dẻo (polyvinyl clorua) để có khả năng chống ôzôn và tia cực tím cao, đồng thời mang lại độ bền, ổn định hóa học và khả năng chống cháy tuyệt vời.
Ống dẫn nhiên liệu và dầu nhờn Tygon F-4040-A có chìm được không?
Ống sẽ không bị phồng lên như ống cao su tiêu chuẩn khi ngập trong nhiên liệu, ngăn ngừa hư hỏng ống và tắc nghẽn bơm nhiên liệu.
Các ống này có chiết được không?
Đường ống thể hiện mức độ chiết xuất tối thiểu để bảo vệ chất lỏng hoặc hơi không bị ô nhiễm do các điều kiện khắc nghiệt (nhiệt độ cao hoặc dung môi mạnh).
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy trộn bê tông
- Phụ kiện cuộn lưu trữ dây mở rộng
- Drum nóng
- Máy sưởi đơn vị khí
- ForkLift và phụ kiện đính kèm
- Dụng cụ cắt máy
- Cơ khí ô tô
- Lọc phòng thí nghiệm
- Vận chuyển vật tư
- Phun sơn và sơn lót
- BATTALION Bản lề cửa nhà để xe
- SQUARE D Công tắc an toàn hạng nặng, không dùng được, 240VAC / DC
- MULTIFAN Quạt hút
- CHICAGO-LATROBE Máy khoan trục vít, thép tốc độ cao, 118 độ
- VERMONT GAGE NoGo Chuẩn chủ đề Gages, 1 3/8-8 Un
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn loại QD có ống lót, Răng tôi cứng, Số xích 140
- ARROW FASTENER Staples
- MONOPRICE Tấm tường
- BALDOR / DODGE Rọc đai QD, JA, V
- BALDOR / DODGE VSC, Mặt bích bốn bu lông, Vòng bi