Tydenbrooks 1061056 | Kéo Niêm Phong 8 Inch Hdpe Xanh - Gói 100 Cái | 39r480 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TYDENBROOKS 1061056 Kéo Niêm Yết 8 Inch Hdpe Green - Gói 100 | AC8FGU 39R480

TYDENBROOKS 1061056 Pull Tight Seal 8 Inch Hdpe Green - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AC8FGU phần: 1061056Tham chiếu chéo: 39R480
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
€23.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo chặt con dấu
Màumàu xanh lá
Chiều cao vùng dấu ấn1"
Chiều rộng Vùng Dấu ấn9 / 16 "
Dấu ấn2 dòng, mỗi dòng 10 ký tự
Chiều dài8"
Vật chấtPolyetylen mật độ cao
Số chữ số7
Ứng dụng chínhRào cản mục đích chung
Chiều dài dây3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3923900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcChiều dàiSố chữ sốThời gian hoạt độngbề dầyChiều dài dâypkg. Số lượngGiá cả
TYDENBROOKS 1042882 Kéo Seal kín HDpe 12 x 43/64 Inch - Gói 50 | AC4CEE 2YJT1 1042882đỏKéo chặt con dấu12 "79"43 / 64 "1.125 "1€15.42
TYDENBROOKS 1042883 Kéo kín, 12 "x 43/64", HDPE, Pk 50 | AC4CEF 2YJT2 1042883Màu xanh da trờiKéo chặt con dấu12 "79"43 / 64 "1.125 "1€17.14
TYDENBROOKS 1042884 Kéo Seal kín HDpe 12 x 43/64 Inch - Gói 50 | AC4CEG 2YJT3 1042884màu xanh láKéo chặt con dấu12 "79"43 / 64 "1.125 "1€17.14
TYDENBROOKS 1042885 Kéo Seal kín HDpe 12 x 43/64 Inch - Gói 50 | AC4CEH 2YJT4 1042885Màu vàngKéo chặt con dấu12 "79"43 / 64 "1.125 "1€15.42
TYDENBROOKS 1042899 Kéo Seal kín 18 x 43/64 Inch Hdpe - Gói 50 | AC4CEJ 2YJU6 1042899đỏKéo chặt con dấu18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19
TYDENBROOKS 1042900 Kéo Seal kín 18 x 43/64 Inch Hdpe - Gói 50 | AC4CEK 2YJU7 1042900Màu xanh da trờiKéo chặt con dấu18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19
TYDENBROOKS 1042901 Kéo Seal kín 18 x 43/64 Inch Hdpe - Gói 50 | AC4CEL 2YJU8 1042901màu xanh láKéo chặt con dấu18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYDENBROOKS 1061056 Pull Tight Seal 8 Inch Hdpe Green - Gói 100
€23.43 /đơn vị