KEO Countersink, Carbide, 6 Flute, 82 Degree Angle, Ti-Al-N Coated
Phong cách | Mô hình | Body Dia. | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Chiều dài chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55798-TiALN | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €333.26 | |
A | 55800-TiALN | 1-1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | €804.39 | |
A | 55799-TiALN | 1-1 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | €551.41 | |
A | 55795-TiALN | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | €110.57 | |
A | 55793-TiALN | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | €51.40 | |
A | 55791-TiALN | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | €33.06 | |
A | 55797-TiALN | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €215.83 | |
A | 55794-TiALN | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | €75.44 | |
A | 55792-TiALN | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | €36.13 | |
A | 55796-TiALN | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | €145.50 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện máy bào
- Phụ kiện giàn giáo và nền tảng
- Hợp chất vá và sửa chữa
- Bộ đàm CB
- Giá đỡ xi lanh
- Động cơ bơm
- Thiết bị phân phối
- Lò sưởi chuyên dụng
- Bảng năng lượng mặt trời và phụ kiện
- Công cụ quay
- APPROVED VENDOR Đánh bóng Bonnet
- GUARDAIR Ống chân không dẫn điện tĩnh điện PVC tiêu chuẩn
- DURHAM MANUFACTURING Bánh cứng
- HOFFMAN Access Bộ quản lý cáp dọc dòng Plus
- HOFFMAN Máy điều hòa không khí có công suất lớn T Series T70
- VESTIL Xe nâng hàng dạng thanh vuông CH Series
- PFERD Gắn bánh xe có nắp với chân
- GRAINGER Chân phải màu xanh lá cây
- ZURN Cartridges
- GATES Thắt lưng chữ V tiêu chuẩn, Phần C