Tydenbrooks 1042900 | Kéo Niêm Phong 18 X 43/64 Inch Hdpe - Gói 50 | 2yju7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TYDENBROOKS 1042900 Kéo Seal kín 18 x 43/64 Inch Hdpe - Gói 50 | AC4CEK 2YJU7

TYDENBROOKS 1042900 Kéo Thắt Kín Hdpe 18 x 43/64 Inch - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AC4CEK phần: 1042900Tham chiếu chéo: 2YJU7
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
€17.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo chặt con dấu
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao vùng dấu ấn1"
Chiều rộng Vùng Dấu ấn1"
Dấu ấn3 dòng, mỗi dòng 8 ký tự
Chiều dài18 "
Vật chấtPolyetylen mật độ cao
Số chữ số7
Thời gian hoạt động15 "
Ứng dụng chínhRào cản mục đích chung
bề dầy43 / 64 "
Chiều dài dây1.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)68.58
Mã HS3923900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcChiều dàiSố chữ sốThời gian hoạt độngbề dầyChiều dài dâypkg. Số lượngGiá cả
TYDENBROOKS 1042882 Kéo Seal kín HDpe 12 x 43/64 Inch - Gói 50 | AC4CEE 2YJT1 1042882đỏKéo chặt con dấu12 "79"43 / 64 "1.125 "1€15.42
TYDENBROOKS 1042883 Kéo kín, 12 "x 43/64", HDPE, Pk 50 | AC4CEF 2YJT2 1042883Màu xanh da trờiKéo chặt con dấu12 "79"43 / 64 "1.125 "1€17.14
TYDENBROOKS 1042884 Kéo Seal kín HDpe 12 x 43/64 Inch - Gói 50 | AC4CEG 2YJT3 1042884màu xanh láKéo chặt con dấu12 "79"43 / 64 "1.125 "1€17.14
TYDENBROOKS 1042885 Kéo Seal kín HDpe 12 x 43/64 Inch - Gói 50 | AC4CEH 2YJT4 1042885Màu vàngKéo chặt con dấu12 "79"43 / 64 "1.125 "1€15.42
TYDENBROOKS 1042899 Kéo Seal kín 18 x 43/64 Inch Hdpe - Gói 50 | AC4CEJ 2YJU6 1042899đỏKéo chặt con dấu18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19
TYDENBROOKS 1042901 Kéo Seal kín 18 x 43/64 Inch Hdpe - Gói 50 | AC4CEL 2YJU8 1042901màu xanh láKéo chặt con dấu18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19
TYDENBROOKS 1061053 Kéo Seal kín HDpe 12 x 23/32 Inch - Gói 50 | AC8FGQ 39R477 1061053trái camKéo chặt con dấu12 "69"23 / 32 "1.187 "1€21.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYDENBROOKS 1042900 Kéo Thắt Kín Hdpe 18 x 43/64 Inch - Gói 50
€17.19 /đơn vị