TURNSTILE 2050 Series Mech Gate Lockable Right Exit Chải Chrome
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng tự đóng cơ khí |
Kết thúc | Chải Chrome |
phần cứng | Bao gồm |
Vật chất | Thép |
hoạt động | Một chiều |
Chiều cao tổng thể | 40.5 " |
Chiều dài tổng thể | 6.625 " |
Chiều rộng tổng thể | 38 " |
Rotation | Tay Phải |
Phong cách | Swing đơn |
Kiểu | có thể khóa |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 111.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 99.06 |
Mã HS | 7308909590 |
Quốc gia | CA |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
2050 Dòng | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.